Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Studioblitzleuchte Walimex Pro Leitzahl bei ISO 100/50 mm=60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1626991-BP
Hersteller:
     walimex pro
Herst.-Nr.:
     20349
EAN/GTIN:
     4250234503495
Suchbegriffe:
Studioblitz
Studioblitzlampe
walimex studioblitz
studioblitz
walimex pro VC Set Starter 300 DS

VC-300 Excellence Blitzleuchte
Durchlichtschirm für eine weiche Ausleuchtung
WT-806 Lampenstativ

walimex pro VC Set Starter 300 DS für professionelle Anwender mit hohen Ansprüchen

Die walimex pro VC Excellence Studioblitzsets sind ideal für professionelle Anwender mit hohen Ansprüchen an ihr Studioequipment und damit auch für den harten Dauereinsatz geeignet.

VC Excellence Studioblitzleuchte

Zu den Highlights der Serie gehört der eingebaute 2,4 GHZ Empfänger mit 16 Kanälen und 4 Gruppen. Bei einem Einsatz mit mehreren Blitzen kann dadurch jeder Blitz individuell gesteuert werden - für größte Flexibilität. Alle Einstellungen wie Blitzleistung oder Einstelllicht können bequem per Tastenklick über den separat erhältlichen Funkauslöser vorgenommen werden oder auch über das übersichtliche und benutzerfreundliche Bedienpanel am Blitz selbst. Die Leistung ist von 1/1 bis 1/32 regelbar und genauso wie das 250W Einstelllicht stufenlos und proportional einstellbar, wodurch eine exakte Anpassung der Lichtleistung an die jeweiligen Beleuchtungsverhältnisse ermöglicht wird. Alle Einstellungen sind auf dem LED-Display gut ablesbar. Die Blitzauslösung kann über ein Synchrokabel, die eingebaute Fotozelle, über den Testknopf oder den zusätzlich erhältlichen praktischen Funkauslöser erfolgen. Eine sehr leise Gebläsekühlung schützt vor Ausfall durch Überhitzung.
Außerdem überzeugt die VC Excellence Serie mit noch höherer Leitzahl und kürzeren Wiederaufladezeiten, wodurch auch das Blitzen in schneller Folge jederzeit problemlos möglich ist. Der Studioblitz ist mit einem praktischen Bajonettanschluss und einem integrierten Schirmhalter ausgestattet.

Durchlichtschirm weiß

Der walimex Durchlichtschirm weiß 84cm gibt Ihrem Motiv eine gleichmäßige und weiche Ausleuchtung. Die flexiblen Einsatz- und Verstaumöglichkeiten machen ihn zum optimalen Begleiter “on location“. Der Durchlichtschirm wird einfach in der Schirmhalterung Ihres Studioblitzes befestigt.

WT-806 Lampenstativ

Das hochwertig verarbeitete Stativ lässt sich auf über 250cm ausziehen und ist gleichzeitig mit nur knapp ca. 100cm äußerst transportabel und damit für den mobilen Einsatz geeignet. Das Stativ überzeugt durch seinen stabilen Stand, selbst im voll ausgefahrenen Zustand.
Das Stativ ist mit einer Federdämpfung ausgestattet und sorgt so für ein sanftes Absenken der einzelnen Stativglieder. Ihr Equipment ist also sicher angebracht. An dem Standard Spigot-Anschluss 3/8 Zoll mit 1/4 Zoll Gewinde lassen sich Reflektoren oder Studioblitze bis ca. 6kg anbringen. Zum Transport ist das Dreibein bestens in mitgelieferter Tasche verstaut.

Technische Daten:
Leitzahl bei ISO 100/50 mm: 60 · Produkt-Art: Studioblitzleuchte

Lieferumfang:
•1x walimex pro VC-300 Excellence Studioblitzleuchte, 1x Synchrokabel, 1x walimex Durchlichtschirm weiß, 84 cm, 1x walimex pro WT-806 Lampenstativ

Weitere Informationen:
1c. Marke:
Walimex Pro
Leitzahl bei ISO 100/50 mm:
60
Produkt-Art:
Studioblitzleuchte
Weitere Suchbegriffe: 4250234503495, Walimex Pro, 20349
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 265,25*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,26*
€ 331,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,44*
€ 328,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,55*
€ 321,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,25*
€ 315,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.