Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Studioblitzleuchte Walimex Pro Leitzahl bei ISO 100/50 mm=78


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1626987-BP
Hersteller:
     walimex pro
Herst.-Nr.:
     20683
EAN/GTIN:
     4250234506830
Suchbegriffe:
4250234506830
Walimex Pro
20683
walimex pro VC Set Classic M 5/5 DS2RS+

Set inkl. 2x VC 500 Blitzleuchte
Inkl. walimex pro VE&VC Excellence Studioblitz Auslöser
Mit leistungsstarkem und sehr robustem Durchlichtschirm für eine weiche Ausleuchtung

VC Excellence Studioblitzleuchte

Zu den Highlights der Serie gehört der eingebaute 2,4 GHZ Empfänger mit 16 Kanälen und 4 Gruppen. Bei einem Einsatz mit mehreren Blitzen kann dadurch jeder Blitz individuell gesteuert werden - für größte Flexibilität. Alle Einstellungen wie Blitzleistung oder Einstelllicht können bequem per Tastenklick über den separat erhältlichen Funkauslöser vorgenommen werden oder auch über das übersichtliche und benutzerfreundliche Bedienpanel am Blitz selbst. Die Leistung ist von 1/1 bis 1/32 regelbar und genauso wie das 150W Einstelllicht stufenlos und proportional einstellbar, wodurch eine exakte Anpassung der Lichtleistung an die jeweiligen Beleuchtungsverhältnisse ermöglicht wird. Alle Einstellungen sind auf dem LED-Display gut ablesbar. Die Blitzauslösung kann über ein Synchrokabel, die eingebaute Fotozelle, über den Testknopf oder den zusätzlich erhältlichen praktischen Funkauslöser erfolgen. Eine sehr leise Gebläsekühlung schützt vor Ausfall durch Überhitzung.

walimex pro VE&VC Excellence Studioblitz Auslöser

Das 16-Kanal-Funkauslöser für die Blitzserien walimex pro VE & VC Excellence ermöglicht eine komfortable, kabellose Kontrolle Ihres Studioblitzes über eine Entfernung von bis zu 30 Metern. Der passende Empfänger ist bei dieser Blitzserie bereits im Blitz eingebaut. Über den Auslöser können Sie alle Einstellungen wie Einstelllicht oder Blitzleistung für ein bequemes Arbeiten vornehmen. Damit ist der Auslöser auch besonders praktisch beim Einsatz von Deckenschienensystemen. Bis zu 4 Gruppen können eingerichtet und gesteuert werden. Der Blitz kann über den Mittenkontakt ausgelöst werden.

Durchlichtschirm weiß;

Mit diesem auf der Innenseite golden beschichteten Reflexschirm erhalten Sie eine klare Ausleuchtung mit starken Kontrasten und brillanten Farben. Er eignet sich besonders für die Produktfotografie oder zum betonen von Stimmungen in der Portraitfotografie. Die flexiblen Einsatz- und Verstaumöglichkeiten machen ihn zum optimalen Begleiter “on location“. Der Reflexschirm wird einfach in der Schirmhalterung Ihres Studioblitzes befestigt.

Reflexschirm gold

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten des runden Faltreflektors. Hochwertige Verarbeitung durch einen extrastarken Federring, der eine glatte und faltenfreie Reflexionsfläche garantiert. Der Reflektor mit goldener Beschichtung eignet sich sehr gut für die Porträtfotografie oder als Effekt- bzw. Aufhelllicht. Aufgrund seiner Farbe sorgt er für eine warme Lichtcharakteristik und eine romantische Stimmung. Der silberne Reflektor ist als Effektlicht in der Porträt- und Produktfotografie kaum wegzudenken. Er sorgt für eine unvergleichbar harte und kühle Lichtcharakteristik. Die Tragetasche aus Stoff schützt den Reflektor vor Schmutz. Der Reflektor ist auf ein sehr geringes Packmaß faltbar und kann somit überall mit hingenommen werden.


Reflexschirm silber

Mit diesem auf der Innenseite silbern beschichteten Reflexschirm erhalten Sie eine klare Ausleuchtung mit starken Kontrasten und brillanten Farben. Er eignet sich besonders für die Produktfotografie oder zum betonen von Stimmungen in der Portraitfotografie. Die flexiblen Einsatz- und Verstaumöglichkeiten machen ihn zum optimalen Begleiter “on location“. Der Reflexschirm wird einfach in der Schirmhalterung Ihres Studioblitzes befestigt.


Faltreflektor gold/silber

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten des runden Faltreflektors. Hochwertige Verarbeitung durch einen extra-starken Federring, der eine glatte und faltenfreie Reflexionsfläche garantiert. Der Reflektor mit goldener Beschichtung eignet sich sehr gut für die Porträtfotografie oder als Effekt- bzw. Aufhelllicht. Aufgrund seiner Farbe sorgt er für eine warme Lichtcharakteristik und eine romantische Stimmung. Der silberne Reflektor ist als Effektlicht in der Porträt- und Produktfotografie kaum wegzudenken. Er sorgt für eine unvergleichbar harte und kühle Lichtcharakteristik. Die Tragetasche aus Stoff schützt den Reflektor vor Schmutz. Der Reflektor ist auf ein sehr geringes Packmaß faltbar und kann somit überall mit hingenommen werden.

Studiotasche XL

Die walimex pro Studiotasche XL bietet einen hervorragenden Schutz für Ihre Ausrüstung und eignet sich optimal zum Transport von Blitzgeräten. Die herausnehmbaren Inneneinteilungen sind gepolstert und ermöglichen eine freie Einteilung des Innenraums nach Ihren individuellen Bedürfnissen. In der großen Fronttasche lässt sich weiteres Zubehör verstauen und mit Hilfe der Befestigungsgurte lassen sich Stative auf der Tasche befestigen.

Ausstattung:
Mit weiteren 2 Reflexschirmen für einen vielseitigen Einsatz · Faltreflektor gold/silber als Effekt- oder Aufhelllicht · Inkl. walimex Studiotasche XL

Technische Daten:
Leitzahl bei ISO 100/50 mm: 78 · Produkt-Art: Studioblitzleuchte

Lieferumfang:
•2x walimex pro VC Excellence 500 Studioblitzleuchte,
•walimex pro VE&VC Excellence Studioblitz Auslöser
•1x walimex Durchlichtschirm weiß, 84 cm,
•1 walimex Reflexschirm gold, 84 cm,
•1 walimex Reflexschirm silber, 84 cm,
•Faltreflektor gold/silber, 56 cm
•2x walimex pro WT-806 Lampenstativ,
•1 walimex Stduiotasche XL

Weitere Informationen:
1c. Marke:
Walimex Pro
Leitzahl bei ISO 100/50 mm:
78
Produkt-Art:
Studioblitzleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 687,14*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 705,34*
€ 839,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 687,14*
€ 817,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.