Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Studioblitzleuchte Walimex Pro Leitzahl bei ISO 100/50 mm=60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1626978-BP
Hersteller:
     walimex pro
Herst.-Nr.:
     20650
EAN/GTIN:
     4250234506502
Suchbegriffe:
4250234506502
Walimex Pro
20650
walimex pro VC Set Classic L 3/3 2SB2RS+

Inkl. 2x VC Excellence 300
walimex pro VE&VC Excellence Studioblitz Auslöser
Softboxen 60 x 90 cm der Serie Orange Line

Studioset walimex pro VC Set Classic L 3/3 2SB2RS+
Die neue walimex pro VC Excellence Studioblitzsets sind ideal für professionelle Anwender mit hohen Ansprüchen an ihr Studioequipment und damit auch für den harten Dauereinsatz geeignet. Sie vereint die Vorteile unserer bewährten VC Serie mit unseren hochwertigen Softboxen der Orange Line in der Kombinationen, die ein noch professionelleres Arbeiten erlauben.

walimex pro Excellence Studioblitzleuchte
Zu den Highlights der Serie gehört der eingebaute 2,4 GHZ Empfänger mit 16 Kanälen und 4 Gruppen. Bei einem Einsatz mit mehreren Blitzen kann dadurch jeder Blitz individuell gesteuert werden und sorgt dadurch für größte Flexibilität. Alle Einstellungen wie Blitzleistung oder Einstelllicht können bequem per Tastenklick über den separat erhältlichen Funkauslöser vorgenommen werden oder auch über das übersichtliche und benutzerfreundliche Bedienpanel am Blitz selbst.


walimex pro VE&VC Excellence Studioblitz Auslöser

Das 16-Kanal-Funkauslöser für die Blitzserien walimex pro VE & VC Excellence ermöglicht eine komfortable, kabellose Kontrolle Ihres Studioblitzes über eine Entfernung von bis zu 30 Metern. Der passende Empfänger ist bei dieser Blitzserie bereits im Blitz eingebaut. Über den Auslöser können Sie alle Einstellungen wie Einstelllicht oder Blitzleistung für ein bequemes Arbeiten vornehmen. Damit ist der Auslöser auch besonders praktisch beim Einsatz von Deckenschienensystemen. Bis zu 4 Gruppen können eingerichtet und gesteuert werden. Der Blitz kann über den Mittenkontakt ausgelöst werden.

walimex pro Softbox Orange Line 60x90cm
Die Softboxen aus der Serie Orange Line von walimex pro bestechen vor allem durch Ihre einzigartige, hochwertige Qualität. Extrem dickes Material und exakte Verarbeitung garantieren auch nach mehrfachem Auf- und Abbau eine lange Lebensdauer. Diese Premium-Qualität verhindert selbst bei den großen Softbox-Größen ein Verbiegen.
Aber die Lichtformer sind nicht nur in Sachen Qualität überzeugend, auch quantitativ kann die Orange Line Serie mit viel Abwechslung dienen. Viele verschiedene Größen bieten unzählige Gestaltungs- und Einsatzmöglichkeiten. Ihrem kreativen Fotostudio sind keine Grenzen gesetzt!
Selbstverständlich überzeugen auch die Resultate der Softbox: Weiche und gleichmäßige Ausleuchtung ohne Reflexe machen sie zu einem unverzichtbarem Werkzeug im Studio. Vor allem im Bereich der Produkt- und Peoplefotografie sind diese Softboxen ideal. Ein Zwischendiffusor kann wahlweise eingesetzt werden, um das Licht noch weicher zu gestalten. Auch der Außendiffusor, der von außen einfach über die Softbox gestülpt wird, ist eine praktische Hilfe bei der Steuerung der Lichtverhältnisse.

walimex pro Reflexschirm silber, 84 cm
Der Reflexschirm von walimex pro mit einer silbernen Reflexfläche bewirkt ein sehr gutes Reflexionsvermögen bei vergleichsweise sehr harter und kühler Lichtcharakteristik.
Der Schirm ist äußerst hochwertig verarbeitet und besticht mit seiner edlen Optik. Sowohl die Spitze als auch das Gestell sind aus Metall gefertigt, was für eine höhere Stabilität und somit für eine längere Lebensdauer sorgt. Das metallene Stielende ist verstärkt, wodurch es leichter in den Reflektorhalter am Studioblitzgerät eingeführt werden kann.

walimex pro Reflexschirm gold, 84 cm
Mit diesem auf der Innenseite golden beschichteten Reflexschirm erhalten Sie eine klare Ausleuchtung mit starken Kontrasten und brillanten Farben. Er eignet sich besonders für die Produktfotografie oder zum betonen von Stimmungen in der Portraitfotografie. Die flexiblen Einsatz- und Verstaumöglichkeiten machen ihn zum optimalen Begleiter “on location“. Der Reflexschirm wird einfach in der Schirmhalterung Ihres Studioblitzes befestigt.

WT-806 Lampenstativ
Das hochwertig verarbeitete Stativ lässt sich auf über 250cm ausziehen und ist gleichzeitig mit nur knapp ca. 100cm äußerst transportabel und damit für den mobilen Einsatz geeignet. Das Stativ überzeugt durch seinen stabilen Stand, selbst im voll ausgefahrenen Zustand.
Das Stativ ist mit einer Federdämpfung ausgestattet und sorgt so für ein sanftes Absenken der einzelnen Stativglieder. Ihr Equipment ist also sicher angebracht. An dem Standard Spigot-Anschluss 3/8 Zoll mit 1/4 Zoll Gewinde lassen sich Reflektoren oder Studioblitze bis ca. 6kg anbringen. Zum Transport ist das Dreibein bestens in mitgelieferter Tasche verstaut.

Ausstattung:
walimex pro Reflexschirm gold · 1x walimex pro Reflexschirm silber · 2x sehr stabile und tragfähige Lampenstative

Technische Daten:
Leitzahl bei ISO 100/50 mm: 60 · Produkt-Art: Studioblitzleuchte

Lieferumfang:
•2x walimex pro VC- 300Excellence Studioblitzleuchte, Einstelllicht, Netzkabel (4 m), Synchrokabel (4 m), Blitzröhre, Schutzkappe
•1x walimex pro VE&VC Excellence Studioblitz Auslöser
•2x walimex pro Softbox Orange Line 60x 90 cm,
•2x walimex pro Sopftboxadapter pro&K
•1x walimex pro Reflexschirm silber 84 cm
•1x walimex pro Reflexschirm gold, 84 cm
•2x walimex pro WT-806 Lampenstative, 256 cm

Weitere Informationen:
1c. Marke:
Walimex Pro
Leitzahl bei ISO 100/50 mm:
60
Produkt-Art:
Studioblitzleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 691,44*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 711,40*
€ 846,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 691,44*
€ 822,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.