Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Studioblitzleuchte Walimex Pro Leitzahl bei ISO 100/50 mm=60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1626974-BP
Hersteller:
     walimex pro
Herst.-Nr.:
     20819
EAN/GTIN:
     4250234508193
Suchbegriffe:
4250234508193
Walimex Pro
20819
walimex pro VC Set Advance 3/3 1SL1OG+

2x walimex pro VC Excellence Studioblitzleuchte 300
Inkl. walimex pro Funkauslöser
Inkl. Orange Line Plus Octagon 120 cm inkl. Grid

Beste Basis oder als Ergänzung für Ihr nächstes Shooting: Das Studioset VC Excellence Advance 3.3
Das Set aus zwei Studioblitzleuchten mit je 300 WS ist ein sinnvoll ausgewähltes Studio-Paket, das eine ideale Basisausstattung oder eine Erweiterung zu Ihren bestehenden Studioblitzen für professionelles Fotografieren garantieren. Ob Portraitaufnahme, Produktfoto oder künstlerisches Stillleben: Mit unseren leistungsstarken VC Excellence Studioblitzgeräten und dem richtigen Equipment eröffnen sich faszinierende Möglichkeiten zur kreativen Lichtgestaltung. Walimex pro Studioblitzköpfe produzieren Licht auf höchstem Niveau. Das neue walimex pro walimex pro VC Set Advance 3/3 1SL1OG+ ist ideal für den professionelle Anwender mit hohen Ansprüchen an das Studioequipment. In diesem Set werden die Vorteile unsere Blitzgeräte mit unseren hochwertigen Softboxen der Orange Plus Line und umfangreichen kombiniert, die ein noch professionelleres Arbeiten erlauben.

VC Excellence 300 mit integriertem Empfänger und Funkauslöser
Zu den Highlights der Serie gehört ein 2,4 GHZ Empfänger mit 16 Kanälen und 4 Gruppen. Bei einem Einsatz mit mehreren Blitzen kann dadurch jeder Blitz individuell gesteuert werden Alle Einstellungen wie Blitzleistung oder Einstelllicht können bequem per Tastenklick über einen Funkauslöser, der in diesem Set beinhaltet ist, vorgenommen werden oder auch über das übersichtliche und benutzerfreundliche Bedienpanel am Gerät eingestellt werden. Die Leistung ist von 1/1 bis 1/32 regelbar und genauso wie das 150W Einstelllicht stufenlos und proportional einstellbar, wodurch eine exakte Anpassung der Lichtleistung an die jeweiligen Beleuchtungsverhältnisse ermöglicht wird. Eine sehr leise Gebläsekühlung schützt vor Ausfall durch Überhitzung. Außerdem überzeugt die VC Excellence Studioblitz Serie mit hochen Leitzahlen und kurzen Wiederaufladezeiten, wodurch auch das Blitzen in schneller Folge jederzeit problemlos möglich ist. Der Studioblitz ist mit einem praktischen Bajonettanschluss und einem integrierten Schirmhalter ausgestattet.

walimex pro Striplight PLUS Orange Line 30 x 120 cm
Das qualitativ hochwertige walimex pro Striplight ist ideal um Akzente zu setzen, unverzichtbar in der Produktfotografie und Setzen von Lichtkanten. Ein mitgelieferter Zwischendiffusor sorgt für eine noch weichere Lichtcharakteristik. Ebenfalls im Set beinhaltet ein Grid (textiles Wabengitter), das für eine gerichtete Lichtführung und spezielle Einspiegelungseffekte sorgt. Das Grid mit ca. 3cm Tiefe lässt sich einfach an dem Klettband befestigen und erzeugt großflächig, gerichtetes Licht. Mit Hilfe der Maske machen Sie aus Ihrer Softbox ein Striplight. Ein Außendiffusor, der von außen einfach über die Softbox gestülpt wird, ist eine praktische Hilfe bei der Steuerung der Lichtverhältnisse.

walimex pro Softbox Octagon PLUS Orange Line 120 cm
Die qualitativ hochwertige walimex pro Octagon ist unverzichtbar in der Portait- und Peoplefotografie. Sie erreichen mit dieser Softbox ein schönes, sehr natürlich wirkendes Licht. Ebenso für alle Anwendungen, bei der eine gleichmässige Beleuchtung und gleichzeitig hoher Lichtausbeute entscheidend ist. Das Grid mit ca. 3cm Tiefe lässt sich einfach an dem Klettband befestigen und erzeugt großflächig, gerichtetes Licht. Ein Zwischendiffusor kann wahlweise eingesetzt werden, um das Licht noch weicher zu gestalten. Ein Außendiffusor, der von außen einfach über die Softbox gestülpt wird, ist eine praktische Hilfe bei der Steuerung der Lichtverhältnisse. Walimex pro Orange Line Plus Softboxen bestechen allgemein durch Ihre einzigartige, hochwertige Qualität. Extrem dickes Material und exakte Verarbeitung. Diese Premium-Qualität verhindert selbst bei den großen Softbox-Größen ein Verbiegen.

WT-806 Lampenstativ
Das hochwertig verarbeitete Stativ lässt sich auf über 250cm ausziehen und ist gleichzeitig mit nur knapp ca.100cm äußerst transportabel und damit für den mobilen Einsatz geeignet. Das Stativ überzeugt durch seinen stabilen Stand, selbst im voll ausgefahrenen Zustand. Das Stativ ist mit einer Federdämpfung ausgestattet und sorgt so für ein sanftes Absenken der einzelnen Stativglieder. Ihr Equipment ist also sicher angebracht. An dem Standard Spigot-Anschluss 3/8 Zoll mit 1/4 Zoll Gewinde lassen sich Reflektoren oder Studioblitze bis ca. 6kg anbringen. Zum Transport ist das Dreibein bestens in einer mitgelieferter Tasche verstaut.

Ausstattung:
Inkl. Orange Line Plus Striplight 30 x 120 cm inkl. Grid · Inkl. walimex pro Faltreflektor gold/silber 107 cm · Inkl. walimex Reflektorhalter incl Stativ · Inkl. 2 sehr stabilen und tragfähigen Lampenstativen WT 806

Technische Daten:
Leitzahl bei ISO 100/50 mm: 60 · Produkt-Art: Studioblitzleuchte

Lieferumfang:
•2x walimex pro VC-300 Excellence Studioblitzleuchte, Einstelllicht, Netzkabel (4 m), Synchrokabel (4 m), Blitzröhre, Schutzkappe
•1x walimex pro Softbox Orange Line Plus Octagon 120 cm mit Grid,
•1x walimex pro Softbox Orange Line Plus Striplight 30x120 cm mit Grid,
•1x walimex pro Funkauslöser,
•1x walimex pro Faltreflektor gold/silber 107cm,
•1x walimex pro Reflektorhalter mit Stativ WT-803,
•2x walimex pro Sopftboxadapter,
•2x walimex pro WT-806 Lampenstativ, 256 cm

Weitere Informationen:
1c. Marke:
Walimex Pro
Leitzahl bei ISO 100/50 mm:
60
Produkt-Art:
Studioblitzleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 798,39*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 826,64*
€ 983,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 798,39*
€ 950,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.