Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Walimex Pro 20871 UV-Filter 43 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1626972-BP
Hersteller:
     walimex pro
Herst.-Nr.:
     20871
EAN/GTIN:
     4250234508711
Suchbegriffe:
Kamera Schutzfilter
Kamera UV-Filter
walimex pro UV-Filter slim MC 43mm

verringert Dunst bei Landschafts- und Fernaufnahmen
schützt das Objektiv vor äußeren Einflüssen
hochwertiger, mehrschichtvergüteter Filter aus optischem Glas

Schutz vor UV-Strahlen und Verschmutzung
Durch die kurze Wellenlänge der UV-Strahlen kann es bei nicht hochwertig vergüteten Objektiven zu chromatischen Aberrationen kommen, die zu einer Verschlechterung der Bildqualität führen. UV-Filter sind Effektfilter, die ultraviolettes Licht wirkungsvoll blockieren und somit zu einem besseren Bildergebnis beitragen können. Zusätzlich schützen UV-Filter zuverlässig vor Staub, Spritzwasser und Kratzer auf der Frontlinse. Der UV-Filter kann das ganze Jahr auf Ihrem Objektiv verbleiben und lässt sich einfach reinigen.

Hervorragende Verarbeitung
Der UV-Filter verfügt über hervorragende optische Eigenschaften. Das hochwertige, planparallel geschliffene Filterglas sitzt in einer präzise gefertigten Metallfassung. Hierdurch wird die Leistung Ihrer Objektive bei Anwendung nicht geschmälert. Das Filter besitzt ein zusätzliches Frontgewinde, wodurch weitere Filter kombinierbar sind. Mit einer Höhe von nur ca. 6 mm ist er besonders dünn, leicht und kompakt. Die mitgelieferte Schutzhülle bewahrt ihn beim Transport vor Beschädigung.

Ausstattung:
verringert Dunst bei Landschafts- und Fernaufnahmen · schützt das Objektiv vor äußeren Einflüssen · hochwertiger, mehrschichtvergüteter Filter aus optischem Glas
· präzise gefertigte Metallfassung mit äußerst dünner, gering auftragender Fassung · für Weitwinkelobjektive optimiert · Top-Qualität · in allen gängigen Durchmessern von 43 bis 86mm erhältlich

Technische Daten:
Filter-Typ (Foto/Video) (Kategorisierung): UV-Filter · Filtergewinde: 43 mm

Weitere Informationen:
Filtergewinde:
43 mm
1c. Marke:
Walimex Pro
Produkt-Art:
UV-Filter
Weitere Suchbegriffe: 4250234508711, Walimex Pro, 20871
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,32*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,84*
€ 14,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,07*
€ 14,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,22*
€ 13,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,32*
€ 11,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.