Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro Balcar 16614 Softbox 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1626950-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     16614
EAN/GTIN:
     4250234566148
Suchbegriffe:
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
Softbox
Walimex Pro Balcar 16614 Softbox 1 St.

walimex pro Striplight 25x180cm für Balcar

unverzichtbar für Aktaufnahmen und Produkte, an denen Lichtkanten erwünscht sind
ideal um Akzente zu setzen
innovative Technik für schnellen und unkomplizierten Aufbau
Softbox drehbar um 360°
inkl. Front- und Zwischendiffusor sowie praktischer Transporttasche
hervorragende Verarbeitung und Qualität

Das hochwertige Striplight mit 25x180cm ist der ideale Helfer für weiche und gleichmäßige Ausleuchtung. Die schmale Ausführung sorgt dafür, dass das Licht noch gezielter und präziser eingesetzt werden kann. Ob bei Aktaufnahmen oder bei Produkten, an denen Lichtkanten erwünscht sind - immer wenn es auf möglichst reflexfreie Ausleuchtung ankommt, ist das Striplight das richtige Werkzeug. Es ist dank seiner innovativen Technik mit wenigen Handgriffen einfach aufzubauen. Zudem kann es ohne großen Kraftaufwand um 360° gedreht werden. Der mitgelieferte Zwischendiffusor kann wahlweise eingesetzt werden, um das Licht noch weicher werden zu lassen. Front- und Zwischendiffusor sind mittels Klettverschluss bzw. Gummiband einfach abnehmbar.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel

Lieferumfang:
•1x walimex pro Striplight 25x180 cm mit Front- und Zwischendiffusor sowie praktischer Transporttasche
•1x walimex Softboxadapter für Balcar


Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Walimex Pro
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Produkt-Art:
Softbox
Weitere Suchbegriffe: walimex softbox, lichtformer, Walimex Pro, 16614, Balcar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,55*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,73*
€ 128,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,81*
€ 110,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 89,55*
€ 106,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.