Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro Elinchrom 19180 Softbox 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1626912-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     19180
EAN/GTIN:
     4250234591805
Suchbegriffe:
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
Softbox
Walimex Pro Elinchrom 19180 Softbox 1 St.

walimex pro Softbox PLUS OL 40x40cm Elinchrom

ideal für Produkt- und Peoplefotografie
inkl. Grid mit 3cm Tiefe zur exakten Lichtführung
inkl. runde und eckige Masken zur Veränderung der Form der Softbox
einfacher Aufbau
Softbox drehbar um 360 Grad
hervorragende Verarbeitung
hochwertiges, hitzeresistentes Material
inkl. Front- und Zwischendiffusor sowie Transporttasche

Weiche und gleichmäßige Ausleuchtung
Die Softbox PLUS aus der Serie Orange Line von walimex pro sorgt für eine weiche und gleichmäßige Ausleuchtung. Aufgrund ihrer Form eignet sie sich besonders gut für die Produkt- und Peoplefotografie. Ein Zwischendiffusor kann wahlweise eingesetzt werden, um das Licht noch weicher zu gestalten. Der Außendiffusor wird mit einem Klettband an der Softbox befestigt, was saubere Lichtkanten ermöglicht. Die Softbox lässt sich leicht aufbauen und ist um 360 Grad drehbar.


Mit Grid und Masken
Zur genauen Lichtführung lässt sich ein Grid mit 3cm Tiefe am Klettband befestigen, das um den Rand der Softbox verläuft. Außerdem enthalten sind eine runde und eine eckige Maske, mit der sich die Form bzw. Größe der Softbox verändern lässt. Dabei eignet sich die runde Maske besonders gut dazu, in der Peoplefotografie einen runden Reflex in den Augen des Models zu schaffen.


Einsatz von hochwertigen Materialien
Bei der Herstellung der Softbox wurde auf die Verwendung von hochwertigen und hitzeresistenten Materialien großer Wert gelegt. Diese sind hervorragend verarbeitet und sorgen für eine besonders hohe Qualität und lange Lebensdauer.


Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel

Lieferumfang:
•1x walimex pro Softbox PLUS Orange Line 40x40, inkl. Softbox, Gestänge, Zwischendiffusor, Außendiffusor, runde Maske, eckige Maske, Grid und Transporttasche
•1x walimex Softboxadapter für Elinchrom


Weitere Suchbegriffe: walimex softbox, lichtformer, Walimex Pro, 19180, Elinchrom
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,86*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,77*
€ 98,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,19*
€ 83,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 66,86*
€ 79,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.