Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
Italia
Italiano
France
Français
España
Español
United Kingdom
English
Ireland
English
Česká republika
Čeština
Polska
Polski
Slovenská republika
Slovenčina
Magyarország
Magyar
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Unterhaltungselektronik, Foto
>
Fototechnik
>
Fotostudio-Ausrüstung
>
Lichtformer
>
Artikel
Walimex Pro Elinchrom 16147 Softbox 1 St.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-1626898-BP
Hersteller:
Walser
Herst.-Nr.:
16147
EAN/GTIN:
4250234561471
Suchbegriffe:
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
Softbox
Walimex Pro Elinchrom 16147 Softbox 1 St.
walimex pro Softbox PLUS 60x80cm für Elinchrom
unverzichtbar für kleinere Produktaufnahmen
ideal für People- und Beautyfotografie
innovative Technik für schnellen und unkomplizierten Aufbau
Softbox drehbar um 360°
inkl. Front- und Zwischendiffusor, Grid, sowie praktischer Transporttasche
hervorragende Verarbeitung und Qualität
auch geeignet für Calumet Genesis
Die hochwertige Softbox mit 60x80cm ist der ideale Helfer für weiche und gleichmäßige Ausleuchtung. Ob People-, Gruppenaufnahmen oder umfangreichere Produktaufnahmen - immer wenn es auf möglichst reflexfreie Ausleuchtung ankommt, ist die Softbox das richtige Werkzeug. Sie ist dank ihrer innovativen Technik mit wenigen Handgriffen einfach aufzubauen. Zudem kann sie ohne großen Kraftaufwand um 360° gedreht werden. Der mitgelieferte Zwischendiffusor, sowie das Grid können wahlweise eingesetzt werden. Sie sind mittels Klettverschluss bzw. Gummiband einfach abnehmbar. Der seitliche Eingriff erlaubt einen schnellen Wechsel der Leuchtmittel.
Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel
Lieferumfang:
•1x walimex pro Softbox 60x80cm mit Front- und Zwischendiffusor, Grid sowie praktischer Transporttasche
•1x walimex Softboxadapter für Elinchrom
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Walimex Pro
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Produkt-Art:
Softbox
... >
01 - Computertechnik
>
Digital Foto & Video
>
Foto-/Video-Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
walimex softbox
,
lichtformer
,
Walimex Pro
,
16147
,
Elinchrom
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 80,55*
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,34*
€ 115,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,92*
€ 99,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 80,55*
€ 95,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Walimex 16142 Kameraausrüstung
Walser
16142
ab € 80,84*
Zubehör
Walimex 16143 Kameraausrüstung
Walser
16143
ab € 80,63*
Zubehör
Walimex 16144 Kameraausrüstung
Walser
16144
ab € 80,40*
Zubehör
Walimex 16145 Kameraausrüstung
Walser
16145
ab € 80,33*
Zubehör
Walimex 16146 Kameraausrüstung
Walser
16146
ab € 80,44*
Zubehör
Walimex Softbox PLUS 60x80 cm
Walser
16151
ab € 80,60*
Zubehör
Walimex Softbox PLUS 60x80 cm
Walser
16150
ab € 80,33*
Zubehör
Walimex Softbox PLUS 60x80 cm
Walser
16149
ab € 92,30*
Zubehör
Walimex Softbox PLUS 60x80 cm
Walser
16148
ab € 80,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt