Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Walimex Pro Flächenleuchte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1626802-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     21243
EAN/GTIN:
     4056929212433
Suchbegriffe:
Kameraleuchte
Videolampe
Videoleuchte
walimex videoleuchte
Walimex Pro Flächenleuchte

walimex pro Soft LED 200 Flat Bi Color

Professionelles LED Foto- und Videolicht, On-Camera Licht
Soft LED Serie für besonders weiches und dabei extrem hochwertiges Licht
Flache Ausführung, 80 Hochleistungs-LED's, Leistung: 16 Watt
Bi Color, Farbtemperatur 3200 - 5600Kelvin, CRI 93-95 Ra
Beleuchtetes LCD Display, Metallgehäuse, inkl. hochwertigem Kugelkopf
Betrieb mit NP-F Akkus oder Netzteil
Komplette Lichtlösung mit umfangreichem Zubehör inkl. Akkuladegerät und Transport– und Aufbewahrungstasche

Höchste Qualität für vielfältige Einsatzbereiche
Walimex pro Soft LED bedeutet neueste und leistungsstarke LED-Technologie in echter Profiqualität auch für ambitionierte Fotografen. Diese flache LED Leuchte ist ideal für den On-Camera Einsatz – egal ob direkt auf Kamera/Camcorder, im Rig/Cage oder per Magic Arm befestigt. Die Soft LED 200 Flat verfügt über eine maximale Leistung von 16 Watt und überzeugt mit herausragender Produkt- und Lichtqualität sowie komplettem Lieferumfang.

Durch die Anordnung der hochmodernen SMD-Hochleistungs-LED' s im äußeren Rahmen der Leuchte und die Wiedergabe des Lichtes über die speziell konstruierte Diffusorscheibe erhalten Sie ein außergewöhnlich weiches und gleichmäßiges Licht, welches weder blendet noch reflektiert.

Die walimex pro Soft LED 200 Flat Bi Color Leuchte ist ideal für anspruchsvolle Foto- und Videoanwendungen wie Baby- People-, Portrait-, Hochzeitsfotografie oder auch Interviews. In der Fotografie sind die Einsatzgebiete dieser Profi LED Leuchte von walimex pro fast unbegrenzt - egal ob per Stativ, Magic-Arm oder On-Camera befestigt.


Komfortable Bedienung, technisch auf dem allerneuesten Stand
Diese hochwertige LED On Camera Leuchte verfügt über ein passiv gekühltes und hervorragend verarbeitetes Metallgehäuse. Die walimex pro Soft LED 200 Flat Leuchte ist mit einer hintergrundbeleuchteten LCD Anzeige ausgestattet, die Ihnen die Lichtstärke, die Farbtemperatur sowie den Batteriestatus in Prozent anzeigt.

Die Leuchtstärke ist stufenlos von 10 bis 100% dimmbar. Die Farbtemperatur lässt sich von 3200 bis 5600 Kelvin in 100 Kelvin Schritten einstellen. So ist jederzeit eine schnelle und genaue Anpassung des Lichtergebnisses an Ihre Wünsche möglich. Das Bi Color Modell verfügt mit 80 LED über doppelt so viele LED´s wie die Daylight Variante (40). Beim Wechsel der Farbtemperatur verändert sich hierdurch die Leuchtstärke nicht (wie sonst bei herkömmlichen LEDs). Die hier verwendeten Hochleistungs-SMD-LED sind deutlich leistungsstärker als herkömmliche LED und überzeugen zusätzlich durch Licht mit extrem hohen Farbwiedergabeindex CRI (Colour Rendering Index) Werten.

Durch eine absolut flimmerfreie Lichtwiedergabe mit einem extrem hohen CRI von 93 bis 95 Ra ist diese LED Leuchte so hervorragend auch für ambitionierte Fotografen mit höchsten Qualitätsansprüchen geeignet.

Die Soft LED 200 Flat kann per mitgeliefertem Netzteil oder mit einem NP-F Akkus (ab NP-F 550/750 oder NP-F 960 oder stärker) betrieben werden. Durch die hochwertige Konstruktion und Ausführung ist diese hochmoderne LED Leuchte sehr energieeffizient und erwärmt sich nicht. Somit ist bei entsprechend leistungsfähigen Akkus leicht ein ganztägiger Betrieb per Akku möglich. Ein Dual Ladegeräte für NP-F Akkus ist bereits serienmäßig im Lieferumfang enthalten.


Flexible Befestigung und optimal anpassbar
Die walimex pro Soft LED 200 Flat verfügt bereits serienmäßig über einen hochwertigen Metall-Kugelkopf mit Blitzschuhhalterung und ¼ sowie 3/8 Zoll Gewindeanschluss. Er ist somit auf nahezu jeder Kamera/Camcorder sowie jedem Lampenstativ montierbar.


Vollwertige Ausstattung ab Werk
Die walimex pro Soft LED 200 Flat Bi Color Leuchte verfügt bereits serienmäßig über eine komplette Ausstattung inkl. hochwertiger Transport- und Aufbewahrungstasche, Netzteil für den Netzbetrieb, NP-F Dual Akkuladegerät (inkl. 12V KFZ Adapter) und deutscher Anleitung.

•Optimal für Hobby- und Profifotografen/Videografen
•On-Camera, im Rig/Cage mit Magic Arm verwendbar
•Hochwertige Verarbeitung und langlebige Qualitätsausstattung in allen Baugruppen
•Stativ, Magic-Arm oder On-Camera Befestigung möglich

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel

Lieferumfang:
•1x walimex pro Soft LED 200 Flat Bi Color Leuchte mit Kugelkopf Halterung
•1x Netzteil mit Kabel
•1x NP-F Dual Ladegerät
•1x Netzteil Ladegerät
•1x 12V Autoladekabel für Ladegerät
•1x Hochwertige Transport- und Aufbewahrungstasche mit Inlay

Hinweis:
Nicht Kennzeichnungspflichtig nach RL 2010/30/EU – Nicht für den Beleuchtungszweck im Haushaltsbereich geeignet. Speziell für Foto- und Videobedarf der Bildaufnahme entwickelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Walimex Pro
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Produkt-Art:
Flächenleuchte
Weitere Suchbegriffe: kameraleuchte, Walimex Pro, 21243
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 120,45*
€ 134,16*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 120,47*
€ 134,17*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,17*
€ 159,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,77*
€ 152,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,32*
€ 146,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,47*
€ 143,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.