Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Walimex Pro 18276 Lichtformer-Set 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1626794-BP
Hersteller:
     walimex pro
Herst.-Nr.:
     18276
EAN/GTIN:
     4250234582766
Suchbegriffe:
4250234582766
Walimex Pro
18276
walimex pro Porträt Set

•Set für professionelle Porträtaufnahmen, bestehend aus 2x walimex pro Striplight 40x180cm und 1x walimex Beauty Dish mit Universalanschluss, 56cm

walimex pro Striplight 40x180cm
Das hochwertige Striplight mit 40x180cm ist der ideale Helfer für weiche und gleichmäßige Ausleuchtung. Immer wenn es auf möglichst reflexfreie Ausleuchtung ankommt, ist das Striplight das richtige Werkzeug. Es ist dank seiner innovativen Technik mit wenigen Handgriffen einfach aufzubauen. Zudem kann es ohne großen Kraftaufwand um 360° gedreht werden. Der mitgelieferte Zwischendiffusor kann wahlweise eingesetzt werden, um das Licht noch weicher werden zu lassen. Front- und Zwischendiffusor sind mittels Klettverschluss bzw. Gummiband einfach abnehmbar.

walimex Beauty Dish mit Universalanschluss, 56cm
Dieser walimex Beauty Dish universell ist ein Highlight in der Portrait- und Beautyfotografie. Es erzeugt ein rundes, natürliches Augenlicht. In Bezug auf die Härte des Lichtes schließt es eine Lücke zwischen einer Softbox und einem Standardreflektor. Durch seinen universellen Anschluss ist das Beauty Dish für nahezu alle gängigen Blitzsysteme verwendbar. Sie benötigen lediglich den bei uns erhältlichen passenden Adapter. Wenn Sie mehrere Blitzsysteme benutzen oder Ihr Blitzsystem wechseln, ist das künftig kein Problem mehr: einfach den Adapter wechseln, und Sie können Ihren Beauty Dish weiter verwenden. Den passenden Adapter finden Sie natürlich in unserem Sortiment.


Ausstattung:
•walimex pro Striplight 40x180cm ◦unverzichtbar für Aktaufnahmen und Produkte, an denen Lichtkanten erwünscht sind
◦ideal um Akzente zu setzen
◦innovative Technik für schnellen und unkomplizierten Aufbau
◦Softbox drehbar um 360°
◦inkl. Front- und Zwischendiffusor, sowie praktischer Transporttasche
•walimex Beauty Dish mit Universalanschluss, 56cm ◦erzeugt ein rundes, natürliches Augenlicht
◦ergibt gleichmäßiges, direktes Licht
◦Achtung: bitte den passenden Softboxadapter mitbestellen (diese finden Sie im Zubehör aufgelistet)



Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Lichtformer-Set

Lieferumfang:
•2x walimex pro Striplight 40x180cm mit Front- und Zwischendiffusor sowie praktischer Transporttasche
•1x walimex Beauty Dish mit Universalanschluss, 56cm


Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
1c. Marke:
Walimex Pro
Produkt-Art:
Lichtformer-Set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 216,80*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,01*
€ 284,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,81*
€ 280,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,15*
€ 273,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,80*
€ 257,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.