Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Studioblitzleuchte Walimex Pro Leitzahl bei ISO 100/50 mm=40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1626714-BP
Hersteller:
     walimex pro
Herst.-Nr.:
     21321
EAN/GTIN:
     4056929213218
Suchbegriffe:
Studioblitz
Studioblitzlampe
Warnlampe
Warnleuchte
walimex pro Newcomer Set Classic 1,5/1,5 2DS

ideales Starterset für Einsteiger und ambitionierte Hobbyfotografen
Studioblitzset - 2 Blitzköpfe mit je 150 Ws
Klein - robust - intuitiv bedienbare Studioblitze

walimex pro Newcomer 150 - Intuitive Bedienung und kompakte Größe
Die Studioblitzleuchte aus der neuen Newcomer Serie von walimex pro ist ein äußerst kompakter, handlicher Studioblitz mit eingebauter 2,4 GHz Funkfrequenz, der sich besonders einfach bedienen lässt. Das Bedienpanel und das Digitaldisplay sind sehr übersichtlich aufgebaut und informieren Sie über Ihre aktuellen Einstellungen. Dabei erklären sich die Funktionen des Blitzes fast von selbst. Somit ist die Newcomer Serie besonders gut für ambitionierte Einsteiger geeignet, und auch professionelle Anwender werden von ihr begeistert sein.

Überzeugende Technik im Newcomer 150
Die Blitzleistung kann stufenlos eingestellt und von 1/1 bis 1/32 geregelt werden. Das Einstelllicht mit 75W unterstützt Sie beim Aufbau der Beleuchtung. Die Blitzauslösung kann über ein Synchronkabel oder über die eingebaute Fotozelle (inkl. Vorblitzerkennungsmodi) erfolgen. Sowohl die Fotozelle als auch das Akustiksignal können selbstverständlich deaktiviert werden. Die plug-in Blitzröhre kann bei Bedarf vom Nutzer selbst ausgetauscht werden.

Für mehr Flexibilität und Kreativität
Die Studioblitzleuchte verfügt über einen Funkempfänger, sowie einen praktischen Bajonettanschluss, der den einfachen und schnellen Wechsel von Lichtformern ermöglicht. Zur walimex pro Newcomer Studioblitzserie ist umfangreiches Zubehör erhältlich. So sind Ihrer Kreativität keine Grenzen gesetzt.


Kleines Set für Ihren Einstieg
Das walimex pro Newcomer Set Classic bietet Ihnen zwei Studioblitzlampen mit je 150Ws, zwei Stative und zwei Schirmsoftboxen, die das Set ideal für Ihren Einstieg in die Porträt- und einfache Produktfotografie machen. Die Schirmsoftboxen sorgen für eine weiche und gleichmäßige Ausleuchtung. Ebenso erhalten Sie zwei leichte und kompakte Lampenstative des Typs walimex pro WT-803, das bis auf eine Länge von 200cm ausgefahren werden kann und bis zu 2,5kg belastbar ist . Einem erfolgreichen Shooting steht also nichts mehr im Weg und Sie können sofort loslegen.



Ausstattung:
incl. 2 Schirmsoftboxen für eine weiche Ausleuchtung · inkl. 2 stabilen und kompakten Lampenstativen mit 200 cm Auszug

Technische Daten:
Leitzahl bei ISO 100/50 mm: 40 · Produkt-Art: Studioblitzleuchte

Lieferumfang:
•2x walimex pro Newcomer 150 Studioblitz mit Glanz Standardreflektor, Einstelllicht, Blitzröhre, Netzkabel, Synchrokabel mit 6,3mm Klinkenstecker, Schutzkappe, Gebrauchsanweisung
•2x walimex pro WT-803 Lampenstativ, 200cm
•2x walimex pro Schirmsoftbox Durchlicht


Weitere Informationen:
1c. Marke:
Walimex Pro
Leitzahl bei ISO 100/50 mm:
40
Produkt-Art:
Studioblitzleuchte
Weitere Suchbegriffe: walimex studioblitz, studioblitz, 4056929213218, Walimex Pro, 21321
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 240,85*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,03*
€ 301,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,70*
€ 299,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,83*
€ 293,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,85*
€ 286,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.