Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Studioblitzleuchte Walimex Pro Leitzahl bei ISO 100/50 mm=40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1626713-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     21196
EAN/GTIN:
     4056929211962
Suchbegriffe:
Studioblitz
Studioblitzlampe
walimex studioblitz
studioblitz
Studioblitzleuchte Walimex Pro Leitzahl bei ISO 100/50 mm=40

walimex pro Newcomer 150 Studioblitz

STUDIOFOTOS EINFACH PROFESSIONELL AUSLEUCHTEN - Ohne Beleuchtung sind kreativ inszenierte Studiofotos so gut wie unmöglich. Die Walimex pro Newcomer Serie bietet einen günstigen Einstieg in die professionelle Studiofotografie
AUFWÄRTSKOMPATIBEL ZU JEDER MENGE EQUIPMENT - Dank des Aurora/Bowens-kompatiblen Anschlusses für Lichtformer sind die Blitze der Newcomer-Serie bereit für eine Vielzahl von Lichtformern am Markt, wie zum Beispiel Softboxen
EINFACHSTE BEDIENUNG - Auch Einsteiger erzielen schnell Erfolge dank der durchdachten Gestaltung der Blitzgeräte und ihrer reichhaltigen Ausstattung. Das Display zeigt alle Einstellungen gut sichtbar an
DETAILDATEN - Auslösung per Funk, Fotozelle oder Synchronkabel, Blitzdauer 1/800-1/1200Sekunde, passive Kühlung, Stromversorgung per Netzkabel, 75WEinstellicht, Leitzahl30, Leistung100 Ws, Gewicht0,75kg
LIEFERUMFANG - 1xWalimexpro Newcomer100 Studioblitz, 1xStandardreflektor Glanz, 1xNetzkabel, 1xSynchronkabel, 1xSchutzkappe. Blitzröhre und Einstellicht inklusive, bereits verbaut

walimex pro Newcomer 150 - Intuitive Bedienung und kompakte Größe
Die Studioblitzleuchte aus der neuen Newcomer Serie von walimex pro ist ein äußerst kompakter, handlicher Studioblitz mit eingebauter 2,4 GHz Funkfrequenz, der sich besonders einfach bedienen lässt. Das Bedienpanel und das Digitaldisplay sind sehr übersichtlich aufgebaut und informieren Sie über Ihre aktuellen Einstellungen. Dabei erklären sich die Funktionen des Blitzes fast von selbst. Somit ist die Newcomer Serie besonders gut für ambitionierte Einsteiger geeignet, und auch professionelle Anwender werden von ihr begeistert sein.

Überzeugende Technik im Newcomer 150
Die Blitzleistung kann stufenlos eingestellt und von 1/1 bis 1/32 geregelt werden. Das Einstelllicht mit 75W unterstützt Sie beim Aufbau der Beleuchtung. Die Blitzauslösung kann über ein Synchronkabel oder über die eingebaute Fotozelle (inkl. Vorblitzerkennungsmodi) erfolgen. Sowohl die Fotozelle als auch das Akustiksignal können selbstverständlich deaktiviert werden. Die plug-in Blitzröhre kann bei Bedarf vom Nutzer selbst ausgetauscht werden.

Für mehr Flexibilität und Kreativität
Die Studioblitzleuchte verfügt über einen Funkempfänger, sowie einen praktischen Bajonettanschluss, der den einfachen und schnellen Wechsel von Lichtformern ermöglicht. Zur walimex pro Newcomer Studioblitzserie ist umfangreiches Zubehör erhältlich. So sind Ihrer Kreativität keine Grenzen gesetzt.

Technische Daten:
Gewicht: 850 g · Leitzahl bei ISO 100/50 mm: 40

Lieferumfang:
•1x walimex pro Newcomer 150 Studioblitz mit Glanz Standardreflektor, Einstelllicht, Blitzröhre, Netzkabel, Synchrokabel mit 6,3mm Klinkenstecker, Schutzkappe

Weitere Informationen:
Marke:
Walimex Pro
Leitzahl bei ISO 100/50 mm:
40
Gewicht:
850 g
Produkt-Art:
Studioblitzleuchte
Weitere Suchbegriffe: Walimex Pro, 21196
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 114,40*
€ 131,32*
42 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 114,41*
€ 131,33*
Lager 102
54
Frei Haus
ab € 115,88*
€ 133,03*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,03*
€ 158,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,80*
€ 153,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,66*
€ 141,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,88*
€ 137,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.