Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Aufsteckblitz Walimex Pro Leitzahl bei ISO 100/50 mm=80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1626708-BP
Hersteller:
     walimex pro
Herst.-Nr.:
     21170
EAN/GTIN:
     4056929211702
Suchbegriffe:
4056929211702
Walimex Pro
21170
walimex pro Light Shooter Koffer Set L

Hochleistungs-Technik des Light Shooter 360 im Set mit Mantona Koffer Outdoor M+
Light Shooter 360 ◦Light Shooter 360 kompakt wie ein Systemblitz - kraftvoll wie ein Studioblitz
Digitales Blitzgerät mit 360Ws zum einfachen Aufstecken auf Ihren Kamera-Blitzschuh

Hochleistungstechnik des Light Shooters 360 im Set mit robusten Outdoor Koffer Mantona +
In diesem Set findet der Light Shooter 360 mit seinem umfangreichen Zubehör im Manotona Koffer Platz. Somit sind Sie auch für die härtesten Einsätze on Location bereit.
Kompakt und leistungsstark
Der walimex pro Light Shooter 360 mit leistungsstarken 360 Ws ist weit mehr als nur ein Blitzgerät: Kompakt wie ein Systemblitz, kraftvoll wie ein Studioblitz. Damit ist dieses hochwertige Gerät ideal für alle Einsätze, bei denen auf Flexibilität und Mobilität ankommt, wie z.B. bei Hochzeiten und anderen Festen.

Einfach und intuitiv zu bedienen
Ein großer Pluspunkt des Lightshooters ist seine einfache und intuitive Bedienbarkeit. Er wird einfach auf den Kameraschuh aufgesteckt und schon kann es losgehen. Über das übersichtliche Bedienpanel können Sie alle Einstellungen vornehmen; auch von Anfängern kann das Bedienkonzept schnell und problemlos erlernt werden. Besonders flexibel ist der Light Shooter in der Anwendung: Er kann horizontal und vertikal gedreht werden; die Leistung ist von 1/1 bis 1/128 über 7 Blendenstufen in 1/3 Schritten einstellbar. Sie erhalten das walimex pro Blitzgerät mit Blitzröhre, einem Reflektor mit Diffusorscheibe sowie einem 2,5 m langen Verbindungskabel zum externen Akku walimex pro Power Porta. Jederzeit können Sie weiteres Zubehör wie z.B. Softbox oder Beauty Dish anbringen und damit für eine zusätzliche Lichtcharakteristik sorgen. Somit haben Sie die Flexibilität eines Studios.
Weitere Vorteile des Light shooters 360 sind die kurze Ladezeit von 0,05 bis 4,5 s (je nach Blitzleistung, Akkuladung und Akkukapazität) und hohe Blitzanzahl (max. 450). Die Stromversorgung erfolgt über den walimex pro Power Porta – unverzichtbar in Verbindung mit dem Light Shooter 360! Alternativ passt auch der walimex pro Powerblock II und bringt die nötige Power.

Power Porta für bis zu 1800 Blitzauslösungen
Der walimex pro Power Porta sorgt als externer Akku dafür, dass Ihrem Aufsteckblitz beim nächsten Event nicht vorab die Power ausgeht. Wie der Light Shooter auch überzeugt er durch seine extrem kompakte Größe bei gleichzeitig sehr großer Leistung. Der Power Porta erhöht die Blitzauslösungen auf bis zu 1800 und punktet mit einer Kapazität von 4500 mAh. Aufladen lässt sich der Power Porta entweder über das mitgelieferte Netzladegerät oder Kfz-Ladekabel.
Der Powerblock Power-Porta verfügt auch über einen Wechselakku. Sollte eine Akkuladung für das Shooting nicht ausreichen, kann als Zubehör ein zweiter erstanden werden.

Blitzhalter "Shooter"
Der Handgriff Shooter eignet sich hervorragend zur Befestigung von Action Kameras, LED Leuchten, Systemblitzen oder einem Mikrofon. Die stabile und ergonomische Konstruktion des Handgriffes erleichtert die Handhabung von LED Leuchten, Action Kameras und Blitzgeräten wie z.B. des Light Shooters für alle Aufnahmesituationen, besonders im vertikalen Einsatz. Der angebrachte Blitzschuh kann um 360 Grad mit gedreht und mit einer Schraube arretiert werden. Eine hochwertige Anti-Rutsch-Oberfläche und das geringe Gewicht machen es zum optimalen Begleiter in verschiedenen Situationen.

Schutz für wertvolles Equipment
Der mantona Outdoor Schutz-Koffer wurde für härteste Outdoor-Einsätze entwickelt. Er bietet besten Schutz für Ihr wertvolles Fotoequipment, das Sie bei Ihren Einsätzen sicher transportieren wollen. Er eignet sich auch besonders zum Transport von kleineren empfindlichen Gegenständen wie Schmuck, technischem Equipment oder wertvollen Dokumenten. Um einen platzsparenden Transport zu ermöglichen, können Sie mehrere Exemplare des Outdoor Schutz-Koffers aufeinander stapeln.

Schaumstoffeinlagen zur individuellen Anpassung
Die Schaumstoffeinlagen im Inneren des Koffers umschließen den Inhalt sorgsam und dämpfen gleichzeitig Stöße ab. Dank der bereits vorgestanzten Mini-Quadrate in den Einlagen lassen sich gewünschte Objektformen leicht heraustrennen, so dass sich ganz individuelle Gestaltungsmöglichkeiten ergeben. Egal ob für Ihr sensibles Foto-Equipment bzw. wertvolle Utensilien aus Medizin oder Messtechnik, stets lässt sich perfekter Schutz mit wenigen Handgriffen selbst erzeugen. Und falls Sie einmal den vollen Platz im Koffer nutzen wollen, lässt sich die Schaumstoffeinlage selbstverständlich auch komplett entfernen.

Höchste Transportsicherheit und manueller Druckausgleich
Der Koffer bietet mit seinem stabilen Grundkörper höchste Transportsicherheit: Spezielle Dichtungen und Schnappverschlüsse machen ihn sogar wasserdicht und damit auch für Einsätze bei Nässe und Feuchtigkeit tauglich. Das praktische Handventil erlaubt einen manuellen Druckausgleich im Koffer, beispielsweise nach einem Flug.

Elegantes Design und hochwertige Qualität
Das Design des Koffers ist durch seine schlichte Eleganz geprägt und der Koffer besticht durch seine hochwertige Qualität und Verarbeitung.

Ausstattung:
Stromversorgung durch walimex pro Powerblock Power Porta · inkl. Blitzröhre, Reflektor mit Diffusor sowie Verbindungskabel zum Powerblock II · Mantona Koffer + · für härteste Outdoor-Einsätze entwickelt · wasserdicht - stoßfest - staubdicht · stapelbar und 100% wasserdicht · inkl. vier individuell zuschneidbarer Schaumstoffeinlagen

Technische Daten:
Blitzgeräte-Typ (Kategorisierung): Aufsteckblitz · Leitzahl bei ISO 100/50 mm: 80

Lieferumfang:
•1 x walimex pro Light Shooter 360 inkl. Power Porta
•1 x walimex pro Blitzhalter "Shooter"
•1 x mantona Outdoor Schutz-Koffer M+

Weitere Informationen:
Leitzahl bei ISO 100/50 mm:
80
Produkt-Art:
Aufsteckblitz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 451,80*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 521,58*
€ 620,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 511,40*
€ 608,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 470,86*
€ 560,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 451,80*
€ 537,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.