Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Aufsteckblitz Walimex Pro Passend für=Nikon Leitzahl bei ISO 100/50 mm=80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1626706-BP
Hersteller:
     walimex pro
Herst.-Nr.:
     20320
EAN/GTIN:
     4250234503204
Suchbegriffe:
4250234503204
Walimex Pro
20320
walimex pro Light Shooter 360 Porträt Set Nikon F

hochwertiges und leistungsstarkes Porträt-Set für Studio und Outdoor
portabler Light Shooter mit 360 Ws als kompakte Alternative zum Studioblitz
unabhängige Stromversorgung durch Power Porta

Kompakt, leistungsstark und auch noch mobil: Dieses Set können Sie dank dem portablen Light Shooter überall mit hinnehmen und so natürlich auch Outdoor einsetzen. Mit 360 Ws ist der Light Shooter leistungsfähig wie ein Studioblitz und trotzdem kompakt wie ein Systemblitz. Die Stromversorgung erfolgt über den im Set enthaltenen Power Porta. Ebenfalls im Lieferumfang dabei ist das Funkauslöser-Set Operator USB Plus, das eine bequeme Blitzauslösung bis zu einer Reichweite von 50 Metern ermöglicht. Weiteres Highlight ist das hochwertige walimex pro 85/1,4 Objektiv mit Nikon Anschluss, wodurch sich das Set unter anderem hervorragend für Porträts eignet. Eine hohe Abbildungsleistung gewährleistet dabei die aufwändige optische Konstruktion aus 9 vergüteten Linsen. Ein stabiles Lampenstativ vervollständigt die praktische Ausrüstung.

walimex pro Light Shooter 360 und Power Porta
Der walimex pro Light Shooter 360 mit leistungsstarken 360 Ws ist weit mehr als nur ein Blitzgerät: Kompakt wie ein Systemblitz, kraftvoll wie ein Studioblitz. Damit ist dieses hochwertige Gerät ideal für alle Einsätze, bei denen auf Flexibilität und Mobilität ankommt.
Ein großer Pluspunkt des Light shooters ist seine einfache und intuitive Bedienbarkeit. Er wird einfach auf den Kameraschuh aufgesteckt und schon kann es losgehen. Über das übersichtliche Bedienpanel können Sie alle Einstellungen vornehmen; auch von Anfängern kann das Bedienkonzept schnell und problemlos erlernt werden. Besonders flexibel ist der Light shooter in der Anwendung: Er kann horizontal und vertikal gedreht werden; die Leistung ist von 1/1 bis 1/128 über 7 Blendenstufen in 1/3 Schritten einstellbar. Sie erhalten das walimex pro Blitzgerät mit Blitzröhre, einem Reflektor mit Diffusorscheibe sowie einem 2,5 m langen Verbindungskabel zum externen Akku walimex pro Power Porta. Jederzeit können Sie weiteres Zubehör wie z.B. Softbox oder Beauty Dish anbringen und damit für eine zusätzliche Lichtcharakteristik sorgen. Somit haben Sie die Flexibilität eines Studios.
Weitere Vorteile des Light shooters 360 sind die kurze Ladezeit von 0,05 bis 4,5 s (je nach Blitzleistung, Akkuladung und Akkukapazität) und hohe Blitzanzahl (max. 450). Die Stromversorgung erfolgt über den walimex pro Power Porta.
Der walimex pro Power Porta sorgt als externer Akku dafür, dass Ihrem Aufsteckblitz beim nächsten Event nicht vorab die Power ausgeht. Wie der Light Shooter auch überzeugt er durch seine extrem kompakte Größe bei gleichzeitig sehr großer Leistung. Der Power Porta erhöht die Blitzauslösungen auf bis zu 1800 und punktet mit einer Kapazität von 4500 mAh. Aufladen lässt sich der Power Porta entweder über das mitgelieferte Netzladegerät oder Kfz-Ladekabel.
Der Powerblock Power-Porta verfügt auch über einen Wechselakku. Sollte eine Akkuladung für das Shooting nicht ausreichen, kann als Zubehör ein zweiter erstanden werden.

walimex pro 85/1,4 IF für Nikon
Das walimex pro 85/1,4 IF Objektiv ist eine klassische Porträt-Brennweite, die den gestalterischen Spielraum beim Fotografieren erweitert. Das Objektiv hat eine Brennweite von 85mm, eine Lichtstärke von 1:1,4 und einen mechanischen Blendenring. Es ist für mittlere und weitere Entfernungen optimiert und liefert eine sehr hohe und verzeichnungsfreie Abbildungsleistung, die durch Abblenden noch steigerungsfähig ist.Das Objektiv ist zudem mit einer Länge von ca. 72mm, einem Durchmesser von ca. 78mm und einem Gewicht von ca. 480g sehr kompakt.
Durch die hohe Lichtstärke gestattet das walimex pro Objektiv die Verwendung kürzerer Belichtungszeiten oder niedrigerer Lichtempfindlichkeiten. Bei Digitalkameras verringert dies das Bildrauschen. Die hohe Lichtstärke und die leichte Telewirkung erleichtern das Hervorheben eines Motivs vor unscharfem Vorder- oder Hintergrund.
Bei Spiegelreflexkameras kommt die einsetzbare hohe Lichtstärke der Helligkeit des Sucherbildes zugute und erleichtert so das Scharfstellen. Die große Blendenöffnung mit geringerer Schärfentiefe optimiert die Lage der Schärfeebene im Sucher. So kann der Schärfeverlauf exakter beurteilt werden.
Das Objektiv ist innenfokussierend mit einer Naheinstellgrenze von ca. 1 Meter. Das Objektiv besitzt 9 Linsen in 7 Gruppen und es handelt sich hier um eine Technik, bei der zum Scharfstellen nicht alle, sondern nur eine oder wenige Linsengruppen im Inneren verschoben werden. Das Filtergewinde mit 72mm Durchmesser dreht sich nicht beim Fokussieren des Objektivs und der Schwerpunkt bleibt nahezu gleich. Das Objektiv verfügt über eine Achtblätter-Blende, die sehr plastische Lichteffekte ermöglicht. Damit die Lichttransmission auf einem sehr hohen Niveau bleiben kann, wurden alle Linsen mit Antireflexschichten bedeckt. Weiterer Vorteil: Mit eingebautem Chip zur Übertragung der EXIF-Daten.

walimex pro Funkauslöser Set Operator USB Plus
Der 16-Kanal-Funkauslöser walimex pro Operater USB Plus ermöglicht eine kabellose Auslösung Ihres Blitzes über eine Entfernung von bis zu 50 Metern. Der Empfänger kann einfach am Blitzgerät befestigt und mit dem Sender per Hand oder am Blitzschuh der Kamera ausgelöst werden. Dabei ist das Set äußerst flexibel im Einsatz: Es ist kompatibel mit dem walimex pro light shooter, dem walimex pro Delta Transceiver oder auch mit jedem Blitzgerät, das über einen USB-Anschluss verfügt.
Dank zahlreicher Einstellungsmöglichkeiten ist das Set weit mehr als nur ein drahtloser Blitzauslöser. 16 mögliche Kanäle erlauben das Auslösen mehrerer Blitze, welche durch die Aufteilung in Gruppen wiederum mit unterschiedlichen Leistungen angesteuert werden können. Für eine optimale Leistungseinstellung kann dabei jedes Blitzgerät über den Sender individuell gesteuert oder deaktiviert werden. Der Fernauslöser kann alternativ dazu auch als reine Fernsteuerung für den Blitz verwendet werden. Je nach Belieben kann auch der Signalton und die Einstelllampe bzw. der AF-Fokussierungslichtstrahl ein- oder ausgeschaltet werden. Das Leistungsverhältnis des Blitzes kann in zwei Modi angezeigt werden.

Ausstattung:
inkl. Funkauslöser-Set · mit lichtstarkem, hochwertigem 85/1,4 Objektiv für Nikon F · inkl. stabilem Lampenstativ

Technische Daten:
Blitzgeräte-Typ (Kategorisierung): Aufsteckblitz · Leitzahl bei ISO 100/50 mm: 80 · Passend für: Nikon

Lieferumfang:
•1x walimex pro Light Shooter 360 inkl. Power Porta
•1x walimex pro 85/1,4 IF Objektiv für Nikon F AE
•1x walimex pro Funkauslöser-Set Operator USB Plus
•1x walimex pro FT-8051 Lampenstativ

Weitere Informationen:
Leitzahl bei ISO 100/50 mm:
80
Passend für:
Nikon
Produkt-Art:
Aufsteckblitz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 683,06*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 792,46*
€ 943,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 748,30*
€ 890,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 703,63*
€ 837,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 683,06*
€ 812,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.