Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro LED LB-35-L Aufnahmelampe 35 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1626701-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     20721
EAN/GTIN:
     4250234507219
Suchbegriffe:
LED E27
LED Lampe E27
LED Leuchtmittel E27
LED Leuchtmittel Sockel E27
Walimex Pro LED LB-35-L Aufnahmelampe 35 W

walimex pro LED Lampe LB-35-L 35W

Ausgezeichnete Farbwiedergabeeigenschaften und hohe Leuchtstärke
Leistung: 35 Watt
Farbtemperatur: 5500K, Tageslicht Charakteristik
Farbwiedergabe Index CRI >
90, Abstrahlwinkel 120 Grad
für Foto und Videoanwendungen
Lichtausbeute LED 35W entspricht ca. 350-400W einer herkömmlichen Glühbirne
Lebensdauer ca. 20.000h
Sockel: E27
Flackerfrei
mit eingebautem Lüfter
Quecksilberfrei

LED Lampe mit ausgezeichneter Farbwiedergabe
Die Farbtemperatur von etwa 5500 Kelvin, ähnlich dem Tageslicht, in Verbindung mit einem sehr gutem Farbwiedergabeindex von über 90, führt zu einer sehr guten Reproduktion von Farben und Strukturen, was insbesondere in der Porträt- oder Produktfotografie wichtig ist. Als Dauerlicht ist die LED sowohl für Foto- als auch Videoaufnahmen verwendbar. Dies erleichtert Neueinsteigern die Beurteilung des Lichtwurfs.

Sehr helles Licht mit mehr als 80% Energieersparnis
Die Tageslicht-LED 35 Watt produziert einen Lichtstrom von ca. 3000 Lumen*. Das Abstrahlverhalten ist für fotografische Zwecke optimiert.

Vielseitige Verwendbarkeit durch geringe Erwärmung
Im Dauerbetrieb findet nur eine sehr geringe Erwärmung des Leuchtkörpers statt. Durch eine effiziente Wärmeabführung ist die hochleistungs- LED vielseitig und sicher in der Anwendung.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Leistung: 35 W · Produktabmessung, Breite: 95 mm · Produktabmessung, Länge: 150 mm

Hinweis:
Nicht Kennzeichnungspflichtig nach RL 2010/30/EU – Nicht für den Beleuchtungszweck im Haushaltsbereich geeignet. Speziell für Foto- und Videobedarf der Bildaufnahme entwickelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 150 mm x 95 mm
Produktabmessung, Länge:
150 mm
Produktabmessung, Breite:
95 mm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Walimex Pro
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leistung:
35 W
Produkt-Art:
Aufnahmelampe
Weitere Suchbegriffe: Leds mit Schraubsockel, leds mit schraubsockel 6000k, led e27, leds mit schraubsockel e 27, Walimex Pro, 20721, LED LB-35-L
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 31,84*
€ 44,66*
Lager 102
140
Frei Haus
ab € 41,68*
€ 57,43*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,43*
€ 68,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,57*
€ 66,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,69*
€ 62,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,28*
€ 61,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,26*
€ 58,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,68*
€ 49,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.