Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Walimex Pro Flächenleuchte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1626700-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     21159
EAN/GTIN:
     4056929211597
Suchbegriffe:
Kameraleuchte
Videolampe
Videoleuchte
walimex videoleuchte
Walimex Pro Flächenleuchte

walimex pro LED Foto Video Square 312 Daylight Set

312 LED´s in Profi Foto Video Qualität
Für Foto und Videoanwendungen, On Camera oder auf Stativ einsetzbar
5600 Kelvin,Tageslichtqualität, CRI =90
8800 Lux/0,5m, 2200 Lux/1m, 550 Lux/2m
Flügeltore und Einschubfilter zur exakten Lichtsteuerung
Set im hochwertigem Koffer mit Akku, Netzteil, Kugelkopf, KFZ Netztteil und Dual Akku Ladegerät

LED Leuchte in echter Profi Qualität!
LED Leuchten gibt es viele - aber wenn Sie eine wirklich hochwertige, durchdachte, komplett ausgestattete und professionelle On Camera Leuchte suchen, dann ist die walimex pro LED Square 312 Daylight Foto Video Leuchte genau das richtige für Sie! Komplett ausgestattet, mit hochwertigsten Bauteilen versehen und fern vieler LED Billigstlösungen bietet diese walimex LED Leuchte echte Profiqualität für viele Einsatzzwecke.


312 Tageslicht LED´s in Profiqualität
Diese LED Leuchte ist mit 312 stromsparenden Tageslicht LED´s zur Verwendung in der Fotografie und Videographie ausgestattet. Bei einer Leistungsaufnahme von 18,7 Watt erzeugt die Leuchte eine sehr großen Beleuchtungsstärke von 2200 Lux/1m bei einem hohem Farbwiedergabeindex von 90 Ra. Die Farbtemperatur sorgt hierbei mit ca. 5600 Kelvin für authentisches Tageslicht. Der breite Abstrahlwinkel von 60 Grad führt zu einer gleichmäßigen und homogenen Ausleuchtung. Mit Ihrem leichten und dabei sehr robust und sehr durchdacht konstruiertem Gehäuse ist die LED Square 312 Daylight von walimex pro perfekt für On-Location und Studio, egal ob im Foto- oder Videobereich. Alle LED`s werden in einem Auswahlprozess sorgfältig geprüft und selektiert, somit wird für jede Leuchte die perfekte Farbbalance garantiert. Das ergibt als Kombination eine absolut hochwertige Profi Qualität.


Stufenlos dimmbare Helligkeit, beleuchtetes Display
Über einen praktischen Knopf an der Rückseite der LED Square kann die Lichtleistung stufenlos zwischen 10 und 100 Prozent gedimmt werden. Ein beleuchtetes Display informiert hierbei sowohl über die eingestellte Farbtemperatur als auch über das gewähtle Leistungslevel. Zusätlich kann die Akkukapazität über das Display abgefragt werden. Das Licht bleibt ungeachtet der Leistung oder der Farbtemperatur stets flimmerfrei, gerade im Videobereich ist diese Eigenschaft sehr wichtig.


Alles inklusive - Einschubfilter und Flügeltore serienmässig
Zum Lieferumfang der Video- u. Foto- Leuchte gehört ein transparenter Diffusionsfilter, der als Streuscheibe an der Flächenleuchte befestigt werden kann. Dadurch homogenisieren sich die einzelnen LED und es ergibt sich eine gleichmäßige und weiche Lichtanmutung. Um das Licht in seiner Farbtemperatur zu steuern liegt dem Set ein Warmtonfilter bei. Die abnehmbaren Aluminium Klappen sind sehr robust und das beste Werkzeug um das Abstrahlverhalten effektiv zu regulieren. Zudem schützen die Flügeltore vor Stößen und Beschädigungen.


Montage auf Kamera, Stativ oder auf Schienen
Die LED Leuchte wird über einen serienmässig im Lieferumfang enthaltenen Kugelkopf befestigt. Dieser Kugelkopf verfügt über ein ¼ Zoll Gewinde und einen Blitzschuhadapter. Die Leuchte kann somit äußerst flexibel im Neigungswinkel verstellt werden und spielend leicht sowohl auf einer Kamera wie auch auf allen Stativen mit 1/4 Zoll Gewinde befestigt werden. Zusätzlich lassen sich mehrere Leuchten dieser Serie durch ein Schienensystem an allen 4 Seiten mitteinander verbinden und die Lichtleistung somit auf Flächenleuchten Niveau ausweiten.


Stromversorgung
Die Stromversorgung erfolgt direkt über das mitgelieferte 7,4-14,8V Netzteil oder über NP- F Akkus (550, 750, 960, 970, 980,...) Dieses Modell verfügt über 2 NP-F Akku Mounts und erlaubt somit eine extrem lange Akku Betriebsdauer. Die Akku Kapazität kann in 25% Schritten am Display abgerufen werden. In diesem Set sind bereits 2 NP-F 550 Akkus mit je 2200 mAh Leistung enthalten.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel

Lieferumfang:
•1x walimex pro LED Square 312 Daylight mit Flügeltoren und Netzteil
•2x NP-F 550 Akku
•1x Dual Akku Ladegerät inkl. Netzteil
•1x KFZ Netzteil für das Ladegerät
•1x Kugelkopf
•1x Soft Diffusor Scheibe
•1x Warmton Scheibe
•1x Transportkoffer

Hinweis:
Nicht Kennzeichnungspflichtig nach RL 2010/30/EU – Nicht für den Beleuchtungszweck im Haushaltsbereich geeignet. Speziell für Foto- und Videobedarf der Bildaufnahme entwickelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Walimex Pro
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Produkt-Art:
Flächenleuchte
Weitere Suchbegriffe: kameraleuchte, Walimex Pro, 21159
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 178,45*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,85*
€ 233,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,22*
€ 223,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,94*
€ 217,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,45*
€ 212,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.