Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Walimex Pro Flächenleuchte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1626698-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     21158
EAN/GTIN:
     4056929211580
Suchbegriffe:
Walimex Pro
21158
Walimex Pro Flächenleuchte

walimex pro LED Foto Video Square 170 Bi Color Set

170 LED´s in Profi Foto Video Qualität
Für Foto und Videoanwendungen, On Camera oder auf Stativ einsetzbar
Bi Color 3200 - 5600 Kelvin, CRI =90
Bis zu 4600 Lux/0,5m, 1100 Lux/1m, 280Lux/2m
Flügeltore und Einschubfilter zur exakten Lichtsteuerung
Set im hochwertigem Koffer mit Netzteil, Akku, Kugelkopf, KFZ Netzteil und Akku Ladegerät

LED Leuchte mit kompakten Abmessungen in echter Profi Qualität!
LED Leuchten gibt es viele - aber wenn Sie eine wirklich hochwertige, durchdachte, komplett ausgestattete und professionelle On Camera Leuchte suchen, dann ist die walimex pro LED Square 170 Bi Color Foto Video Leuchte genau das richtige für Sie! Komplett ausgestattet, mit hochwertigsten Bauteilen versehen und fern vieler LED Billigslösungen bietet diese walimex LED Leuchte echte Profiqualität für viele Einsatzzwecke. Hier als 170 LED Ausführung mit kompakten Gehäuseabmessungen von 15,3 x 9,5 x 5,2cm und lediglich 247 Gramm Gewicht.

170 LED´s in Profiqualität
Diese LED Leuchte ist mit 170 stromsparenden LED´s zur Verwendung in der Fotografie und Videographie ausgestattet. Bei einer Leistungsaufnahme von 10,2 Watt erzeugt die Leuchte eine sehr großen Beleuchtungsstärke von bis zu 1200 Lux/1m bei einem hohem Farbwiedergabeindex von =90 Ra. Die bei diesem Bi Color Modell variable Farbtemperatur von 3200 bis 5600 Kelvin sorgt für das Umgebungslicht, das Sie sich wünschen. Egal ob warmes Licht mit 3200 Kelvin oder authentisches Tageslicht mit 5600 Kelvin gewünscht wird, diese Leuchte liefert es Ihnen. Der breite Abstrahlwinkel von 60 Grad führt zu einer gleichmäßigen und homogenen Ausleuchtung. Mit Ihrem leichten und dabei sehr robusten und sehr durchdacht konstruiertem Gehäuse ist die LED Square 170 Daylight von walimex pro perfekt für On-Location und Studio, egal ob im Foto- oder Videobereich. Alle LED`s werden in einem Auswahlprozess sorgfältig geprüft und selektiert, somit wird für jede Leuchte die perfekte Farbbalance garantiert. Das ergibt als Kombination eine absolut hochwertige Profi Qualität.

Stufenlos dimmbare Helligkeit, beleuchtetes Display
Über zwei praktische Knöpfe an der Rückseite der LED Square kann sowohl die Lichtleistung stufenlos zwischen 10 und 100 Prozent gedimmt werden als auch die Farbtemperatur stufenlos von 3200 bis 5600 Kelvin gewählt werden. Ein beleuchtetes Display informiert hierbei sowohl über die eingestellte Farbtemperatur als auch über das gewählte Leistungslevel. Zusätlich kann die Akkukapazität über das Display abgefragt werden. Das Licht bleibt ungeachtet der Leistung oder der Farbtemperatur stets flimmerfrei, gerade im Videobereich ist diese Eigenschaft sehr wichtig.

Alles inklusive - Einschubfilter und Flügeltore serienmässig
Zum Lieferumfang der Video- u. Foto- Leuchte gehört ein milchglas Diffusionsfilter, der als Streuscheibe an der Flächenleuchte befestigt werden kann. Dadurch homogenisieren sich die einzelnen LED und es ergibt sich eine gleichmäßige und weiche Lichtanmutung. Die abnehmbaren Aluminium Klappen sind sehr robust und das beste Werkzeug um das Abstrahlverhalten effektiv zu regulieren. Zudem schützen die Flügeltore vor Stößen und Beschädigungen. Den Lieferumfang komplettiert eine hochwertige Trage- und Aufbewahrungstasche.

Montage auf Kamera, Stativ oder auf Schienen
Die LED Leuchte wird über einen serienmässig im Lieferumfang enthaltenen Kugelkopf befestigt. Dieser Kugelkopf verfügt über ein ¼ Zoll Gewinde und einen Blitzschuhadapter. Die Leuchte kann somit äußerst flexibel im Neigungswinkel verstellt werden und spielend leicht sowohl auf einer Kamera wie auch auf allen Stativen mit 1/4 Zoll Gewinde befestigt werden. Zusätzlich lassen sich mehrere Leuchten dieser Serie durch ein Schienensystem an allen 4 Seiten mitteinander verbinden und die Lichtleistung somit auf Flächenleuchten Niveau ausweiten.

Stromversorgung
Die Stromversorgung erfolgt direkt über das mitgelieferte 7,4-14,8V Netzteil oder über NP- F Akkus (550, 750, 960, 970, 980,...) Dieses Modell verfügt über einen NP-F Akku Mount und erlaubt somit eine sehr lange Akku Betriebsdauer. Die Akku Kapazität kann in 25% Schritten am Display abgerufen werden. In diesem Set ist bereits ein NP-F 550 Akku mit 2200mAh Leistung enthalten.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel

Lieferumfang:
•1x walimex pro LED Square 170 Bi Color mit Flügeltoren und Netzteil, 1x NP F550 Akku, 1x Akku Ladegerät mit Netzteil, 1x KFZ Netzteil für das Akku Ladegerät, 1x Kugelkopf, 1x Soft-Diffusor, 1x Transportkoffer

Hinweis:
Nicht Kennzeichnungspflichtig nach RL 2010/30/EU – Nicht für den Beleuchtungszweck im Haushaltsbereich geeignet. Speziell für Foto- und Videobedarf der Bildaufnahme entwickelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Walimex Pro
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Produkt-Art:
Flächenleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 152,06*
€ 171,46*
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 152,07*
€ 171,48*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,48*
€ 204,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,16*
€ 197,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,84*
€ 189,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,07*
€ 180,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.