Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1626689-BP Herst.-Nr.: 21332 EAN/GTIN: 4056929213324 |
| | |
|
|  |  |
 | Walimex Pro 21332 Kameragurtsystem längenverstellbar
Walimex pro Kameragurt Lea
Geeignet für alle Kameraarten Angenehmer Tragekomfort Gute Gewichtsverteilung
Das Accessoire für Individualisten Der walimex pro Kameragurt ist für alle modernen Individualisten, die das Besondere suchen. Durch seine matten Farben gibt er Ihrer Kamera das nötige Etwas, ohne aufdringlich zu wirken. Die hochwertige Verarbeitung und die überzeugende Haptik tragen dazu bei, Ihre Kamera in ein persönliches Accessoire zu verwandeln. Gestalten Sie Ihr Leben bunter.
Hoher Tragekomfort Dank der Gurtlänge von 146cm liegt die Kamera bequem auf der Brust auf. Die Breite von 40mm sorgt für eine optimale Gewichtsverteilung und einen angenehmen Tragekomfort. Dabei wiegt der Kameragurt nur leichte 50g.
Für Systemkameras, Kompaktkameras oder DSLR geeignet Selbst wenn Sie Ihre Kamera im Laufe der Zeit durch ein neues Modell ersetzen, Ihr Kameragurt bleibt ein treuer Begleiter. Er ist einfach in der Handhabung und schnell zu befestigen. Er besitzt an beiden Enden eine Flachöse. Kratzer und Beschädigungen werden bei diese Befestigungsart ausgeschlossen. Da der Nackengurt im Vergleich zu anderen Systemen nicht an dem 1/4 Zoll Gewinde der Kamera angebracht wird, ist ein schnelles Umsetzen auf ein Stativ jederzeit möglich.
Ausstattung: Trendiges Design für Individualisten · Geeignet für alle Kameraarten · Angenehmer Tragekomfort durch 40mm Breite im Nackenbereich · Gute Gewichtsverteilung
Technische Daten: Gewicht: 50 g · Herstellerfarbe: Pink,Lila,Dunkelblau,Blau,Grün,Gelb,Hellrot,Lichtblau,Hellblau,Hellgrau,Hellgrün · Kameragurte-Besonderheiten: längenverstellbar · Länge (max.): 1460 mm · Produktabmessung, Breite: 40 mm · Produktabmessung, Länge: 1460 mm
Weitere Informationen:  |  | Abmessungen: | (L x B) 1460 mm x 40 mm | Herstellerfarbe: | Pink | Lila | Dunkelblau | Blau | Grün | Gelb | Hellrot | Lichtblau | Produktabmessung, Länge: | 1460 mm | Produktabmessung, Breite: | 40 mm | Marke: | Walimex Pro | Kameragurte-Besonderheiten: | längenverstellbar | Farbe: | pink | violett | blau | grün | gelb | rot | grau | Länge (max.): | 1460 mm | Gewicht: | 50 g | Produkt-Art: | Kameragurtsystem |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Walimex Pro, 21332, Tragegurt, Handschlaufe |
|  |  |
| |