Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Walimex Pro 20423 Graufilter 55 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1626673-BP
Hersteller:
     walimex pro
Herst.-Nr.:
     20423
EAN/GTIN:
     4250234504232
Suchbegriffe:
Grau-Filter
Graufilter
graufilter nd4
graufilter 55mm
walimex pro Graufilter Komplett-Set MC 5

alle Filter aus Glas und mehrfach vergütet
ermöglicht Bewegungsunschärfen (z. B. bei Flüssen und Seen)
lässt Leute auf dem Bild verschwinden

Graufilter sind äußerst vielseitig einsetzbar und wertvolle Helfer in vielen Situationen. Je nach Faktor können Sie damit störende Menschen verschwinden lassen, Wasserfälle zum Fließen bringen oder eine gleichmäßige Abdunklung des Bildes erreichen. Dieses Set enthält einen ND4, ND8 und ND1000 Graufilter, so dass Sie für jeden Einsatzzweck gerüstet sind. Je nach Graufilter wird die Belichtungszeit um den Faktor 2, 4 oder 1000 verlängert.

walimex pro Graufilter ND4 und ND8
Der Graufilter von walimex pro verlängert die Belichtungszeit um 2 Blenden (ND2) bzw. um 3 Blenden (ND8), wodurch sich z.B. Bewegungsunschärfen und Fließeffekte (z.B. bei Wasserfällen) erzielen lassen. Zur Anwendung kommt er deshalb vor allem in der Landschaftsfotografie. Außerdem sorgt er für eine gleichmäßige Abdunklung des Bildes und verringert die Lichtmenge, um eine geringe Schärfentiefe bei offener Blende zu erreichen.

walimex pro Slim Graufilter ND 1000 vergütet
Der Graufilter von walimex pro ermöglicht extreme Langzeitbelichtungen. Er verlängert die Belichtung um den Faktor 1000 und lässt dadurch sogar Menschen „verschwinden“, die Ihnen ungewollt durchs Bild laufen. Damit eignet sich der Graufilter ND1000 hervorragend für die Architekturfotografie. Die Graufilter verfügen über hervorragende optische Eigenschaften. Die hochwertigen Filter aus mehrfach vergütetem Glas sind in eine Metallfassung eingelassen und lassen sich präzise einstellen. Transportiert wird er in einer Schutzhülle, die den Filter vor schädlicher UV-Strahlung bewahrt und so seine Lebensdauer deutlich erhöht.

Ausstattung:
Set aus hochwertigen Graufiltern für alle Gelegenheiten · Filtergröße 55mm · alle Filter aus Glas und mehrfach vergütet · ermöglicht Bewegungsunschärfen (z. B. bei Flüssen und Seen) · lässt Leute auf dem Bild verschwinden (ND1000) · verlängert künstlich die Belichtungszeit · ermöglicht eine gleichmäßige Abdunklung des Bildes

Technische Daten:
Filter-/Vorsatz-Ausführung: Graufilter (ND) · Filter-Typ (Foto/Video) (Kategorisierung): Graufilter · Filtergewinde: 55 mm

Weitere Informationen:
Filter-/Vorsatz-Ausführung:
Graufilter (ND)
Filtergewinde:
55 mm
1c. Marke:
Walimex Pro
Produkt-Art:
Graufilter
Weitere Suchbegriffe: walimex graufilter, 4250234504232, Walimex Pro, 20423
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,56*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,04*
€ 69,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,66*
€ 64,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,58*
€ 62,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,56*
€ 60,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.