Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 21448 Kamera Silikon-Schutzhülle Passend für Marke (Kamera)=Nikon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1626664-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     21448
EAN/GTIN:
     4250234514484
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Walimex Pro 21448 Kamera Silikon-Schutzhülle Passend für Marke (Kamera)=Nikon

Walimex pro easyCover Nikon D5

Silikon-Schutzhülle passend für die Nikon D5
schützt zuverlässig vor Kratzern und Stößen und gegen Abnutzung
rutschsichere Griffflächen für noch mehr Stabilität

Schützen Sie Ihre Kamera vor Staub, Kratzer und Abnutzung.
Kameras sind beim Fotografieren oft vielen Einflüssen ausgesetzt. Stöße oder Stürze können erhebliche Schäden hinterlassen. Aber auch Staub, Sand und Wasser sind gefährlichste Gegner Ihrer Kamera. Diese Einflüsse können nicht nur zu Nutzungseinschränkungen führen, sondern auch den Preisverfall beschleunigen.
Eine Schutzhülle kann solchen Beschädigungen vorbeugen. Wie eine zweite Haut umschließt die easyCover Kamerahülle Ihre Kamera und schützt diese einfach und zuverlässig.

Die Silikonhülle wird einfach über Ihre Kamera gestülpt. Alle Bedienfunktionen Ihrer Kamera finden sich 1:1 auf der Hülle wieder. Die Funktionalität ist also ohne Einschränkungen gegeben. Natürlich haben Sie auch Zugriff auf das Speicherkarten- und Batteriefach. Rutschsichere Griffflächen an den wichtigsten Stellen sorgen zusätzlich für kompakte Griffigkeit und Stabilität. Um auch Ihr Kameradisplay zu schützen, ist eine selbstklebende Folie im Lieferumfang enthalten.

Ausstattung:
Silikon-Schutzhülle passend für die Nikon D5 · schützt zuverlässig vor Kratzern und Stößen und gegen Abnutzung · keinerlei Beeinträchtigung der Kamera-Funktionen · rutschsichere Griffflächen für noch mehr Stabilität · Zugriff auf Speicherkarten- und Batteriefach · inkl. zwei verschiedener, selbstklebender Schutzhüllen für Ihr Kameradisplay.

Technische Daten:
Gewicht: 140 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Passend für Marke (Kamera): Nikon · Produktabmessung, Breite: 160 mm · Produktabmessung, Höhe: 160 mm · Produktabmessung, Länge: 65 mm

Lieferumfang:
Displayschutz

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 65 x 160 x 160 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
160 mm
Produktabmessung, Länge:
65 mm
Produktabmessung, Breite:
160 mm
Marke:
Walimex Pro
Farbe:
schwarz
Passend für Marke (Kamera):
Nikon
Gewicht:
140 g
Produkt-Art:
Kamera Silikon-Schutzhülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,25*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.