Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Walimex Pro 20309 Kamera Silikon-Schutzhülle Passend für Marke (Kamera)=Nikon


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1626663-BP
Hersteller:
     walimex pro
Herst.-Nr.:
     20309
EAN/GTIN:
     4250234503099
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Walimex pro easyCover Abdeckung Schwarz

Silikon-Schutzhülle passend für die Kamera Nikon D4s
schützt zuverlässig vor Kratzern und Stößen und gegen Abnutzung
rutschsichere Griffflächen für noch mehr Stabilität

Als wichtigstes und meistgenutztes Utensil eines jeden Fotografen ist die Kamera tagtäglich hohen Belastungen ausgesetzt. Umwelteinflüsse wie Feuchtigkeit und Staub sowie unvermeidbare Kratzer und Stöße können für unschöne Verschleißerscheinungen sorgen. Eine Schutzhülle für die Kamera kann solchen Beschädigungen vorbeugen. Wie eine zweite Haut schmiegt sich die easyCover Kamerahülle an Ihre Kamera an und schützt diese einfach und zuverlässig.
Die Silikonhülle wird ganz easy über Ihre Nikon-Kamera gestülpt. Alle Bedienfunktionen Ihrer Kamera finden sich 1:1 auf der Hülle wieder, so dass die volle Funktionalität ohne Einschränkungen gewährleistet ist. Selbstverständlich ist auch der Zugriff auf das Speicherkarten- und Batteriefach gegeben. Rutschsichere Griffflächen an den wichtigsten Stellen sorgen zusätzlich für kompakte Griffigkeit und sichere Stabilität. Um auch Ihr Kameradisplay zu schützen, ist eine selbstklebende Folie im Lieferumfang enthalten. Während Ihre Kamera also höchsten Schutz genießt, können Sie sich um die wirklich wichtigen Dinge kümmern: Eindrucksvolle Bilder!

Ausstattung:
Silikon-Schutzhülle passend für die Kamera Nikon D4s · schützt zuverlässig vor Kratzern und Stößen und gegen Abnutzung · keinerlei Beeinträchtigung der Kamera-Funktionen · rutschsichere Griffflächen für noch mehr Stabilität · Zugriff auf Speicherkarten- und Batteriefach · inkl. selbstklebender Schutzhülle für Ihr Kameradisplay

Technische Daten:
Farbe: Schwarz · Gewicht: 158 g · Passend für Marke (Kamera): Nikon · Produkt-Art: Kamera Silikon-Schutzhülle · Produktabmessung, Breite: 180 mm · Produktabmessung, Höhe: 70 mm · Produktabmessung, Länge: 180 mm

Lieferumfang:
Displayschutz

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
70 mm
Produktabmessung, Länge:
180 mm
Produktabmessung, Breite:
180 mm
1c. Marke:
Walimex Pro
Farbe:
schwarz
Passend für Marke (Kamera):
Nikon
Gewicht:
158 g
Produkt-Art:
Kamera Silikon-Schutzhülle
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, kamerakoffer walimex, kameratasche schwarz, 4250234503099, Walimex Pro, 20309
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,49*
ab € 20,29*
€ 23,28*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 24,05*
€ 28,14*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,14*
€ 32,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,94*
€ 31,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,18*
€ 29,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,05*
€ 27,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 2,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.