Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Walimex Pro C&CR Serie 17293 Softbox 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1626659-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     17293
EAN/GTIN:
     4250234572934
Suchbegriffe:
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
Softbox
Walimex Pro C&CR Serie 17293 Softbox 1 St.

walimex pro easy Softbox Ø120cm C&CR Serie

•schneller Auf- und Abbau dank Schirmtechnik
•bestens für Outdoor- und On-Location-Fotografie geeignet
•ideal für Porträt- und Peoplefotografie


Softbox in weniger als 5 Sekunden aufbauen? Die hochwertige Octagon Schirm-Softbox mit 120cm Durchmesser ist dank ihrer genialen Spanntechnik so schnell auf- und abgebaut wie ein Regenschirm: auspacken – aufspannen – fertig. Zur gleichen Zeit ist sie äußerst robust, wodurch sich die Schirm-Softbox besonders für den Einsatz im Outdoor- und On-Location-Bereich eignet. Sie ist der ideale Helfer für weiche und gleichmäßige Ausleuchtung. Ob People-, Gruppenaufnahmen oder umfangreichere Produktaufnahmen - immer wenn es auf möglichst reflexfreie Ausleuchtung ankommt, ist die Softbox das richtige Werkzeug. Aufgrund der nahezu runden Form eignet sich die Softbox besonders für Porträt- und Peoplefotografie, da sie ein natürliches, rundes Augenlicht schafft.


Ein Zwischen- und Außendiffusor kann wahlweise eingesetzt werden. Der Außendiffusor wird über ein Klettband, das um den Rand des Schirms verläuft, befestigt. Dies sorgt für saubere Lichtkanten.


Selbstverständlich liegt auch eine praktische Transporttasche bei, in der die Schirm-Softbox kompakt verstaut werden kann.


Ausstattung:
•inkl. Front- und Zwischendiffusor sowie praktischer Transporttasche
•hervorragende Verarbeitung und Qualität


Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel

Lieferumfang:
•1x easy Octagon Schirm-Softbox Ø120cm mit Front- und Zwischendiffusor sowie praktischer Transporttasche
•1x walimex Softboxadapter für C&CR Serie


Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Walimex Pro
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Produkt-Art:
Softbox
Weitere Suchbegriffe: walimex softbox, lichtformer, Walimex Pro, 17293, C&CR Serie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 123,69*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,26*
€ 168,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,53*
€ 158,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,68*
€ 151,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,69*
€ 147,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.