Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Walimex Pro Balcar Softbox 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1626658-BP
Hersteller:
     walimex pro
Herst.-Nr.:
     17295
EAN/GTIN:
     4250234572958
Suchbegriffe:
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
Softbox
walimex pro easy Softbox Ø120cm Balcar

•schneller Auf- und Abbau dank Schirmtechnik
•bestens für Outdoor- und On-Location-Fotografie geeignet
•ideal für Porträt- und Peoplefotografie


Softbox in weniger als 5 Sekunden aufbauen? Dank ihrer genialen Spanntechnik bauen Sie die hochwertige Octagon Schirm-Softbox mit 120cm Durchmesser so schnell auf und ab wie einen Regenschirm: auspacken – aufspannen – fertig. Dabei ist sie äußerst robust, wodurch sich die Schirm-Softbox besonders gut im Outdoor- und On-Location-Bereich verwenden lässt. Sie ist ideal für weiche und gleichmäßige Ausleuchtung. Ob Sie People-, Gruppenaufnahmen oder umfangreichere Produktaufnahmen erstellen - immer wenn eine möglichst reflexfreie Ausleuchtung zählt, ist die Softbox das passende Werkzeug. Aufgrund der nahezu runden Form eignet sich die Softbox besonders gut für Porträt- und Peoplefotografie, denn sie schafft ein natürliches, rundes Augenlicht.


Einen Zwischen- und Außendiffusor können Sie nach Bedarf einsetzen. Der Außendiffusor wird über ein Klettband, das um den Rand des Schirms verläuft, befestigt. Dies sorgt für saubere Lichtkanten.


Selbstverständlich ist auch eine praktische Transporttasche, in der die Schirm-Softbox kompakt verstaut werden kann, Teil des Lieferumfangs.


Ausstattung:
•inkl. Front- und Zwischendiffusor sowie praktischer Transporttasche
•hervorragende Verarbeitung und Qualität


Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Softbox

Lieferumfang:
•1x easy Octagon Schirm-Softbox Ø120cm mit Front- und Zwischendiffusor sowie praktischer Transporttasche
•1x walimex Softboxadapter für Balcar


Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
1c. Marke:
Walimex Pro
Produkt-Art:
Softbox
Weitere Suchbegriffe: walimex softbox, 4250234572958, Walimex Pro, 17295, Balcar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,47*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,71*
€ 128,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,25*
€ 123,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,64*
€ 120,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,47*
€ 117,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.