Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Walimex Pro 21256 Polfilter 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1626636-BP
Hersteller:
     walimex pro
Herst.-Nr.:
     21256
EAN/GTIN:
     4056929212563
Suchbegriffe:
Polarisationsfilter
Polfilter
polarisationsfilter 40mm
polarisationsfilter circular
Walimex 21256 Polarisierung 40mm Kamerafilter

filtert Reflexionen in Glas und Wasser
erhöht die Farbsättigung und verstärkt den Kontrast
individuell einstellbar (zirkular)

Verwendung
Der Polfilter ist noch immer einer der am häufigsten benutzten Filter in der Fotografie. Polfilter lassen nur das Licht einer bestimmten Schwingungsebene passieren. Alle anderen Lichtstrahlen werden herausgefiltert. Diese Filterung hat eine Minderung von Spiegelungen auf Glas- und Wasseroberflächen oder Lacken zur Folge. Gleichzeitig erhöhen sie die Farbsättigung und verstärken den Kontrast. Sich hinter Glas befindende Gegenstände (Schaufenster, Autoscheiben) werden wieder sichtbar. Bei Landschaftsaufnahmen entfaltet der Polfilter seine maximale Wirkung bei einem Aufnahmewinkel von 90 Grad zur Sonne.

Funktionsweise
Zirkulare (CPL) und lineare Polfilter funktionieren nach dem gleichen Prinzip. Optische Gitter auf der Filterfolie sorgen dafür, dass nur lineare Lichtwellen zum Objektiv gelangen, deren Ausrichtung mit der des Gitters übereinstimmen. Im Gegensatz zu einem linearen Polfilter besitzt der zirkulare Polfilter ein zusätzliches Lamda/4-Plättchen. Dieses Plättchen ist dafür zuständig, dass die vorher im Polfilter entstandenen linearen Lichtstrahlen wieder in alle Bestandteile zerlegt werden und im Winkel von 90 Grad zueinander stehen. Gleichzeitig wird ein Bestandteil um eine Viertel Wellenlänge verzögert. Somit sind hinter dem Filter wieder alle Polarisationsrichtungen vorhanden.

Der Polfilter ist der einzige Filter, dessen Effekt nicht nachträglich per Bildbearbeitungssoftware erzielt werden kann. Die Reflexionen müssen zum Zeitpunkt der Aufnahme ausgeblendet werden, hinterher ist dies nicht mehr möglich.

Ausstattung:
zirkularer Polfilter für DJI Inspire1(X3) · filtert Reflexionen in Glas und Wasser · erhöht die Farbsättigung und verstärkt den Kontrast · individuell einstellbar (zirkular)

Technische Daten:
Filter-/Vorsatz-Ausführung: Gitter · Filter-Typ (Foto/Video) (Kategorisierung): Polfilter · Filtergewinde: 40 mm

Weitere Informationen:
Filter-/Vorsatz-Ausführung:
Gitter
Filtergewinde:
40 mm
1c. Marke:
Walimex Pro
Produkt-Art:
Polfilter
Weitere Suchbegriffe: walimex polfilter, 4056929212563, Walimex Pro, 21256
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,44*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,14*
€ 22,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,93*
€ 20,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,41*
€ 19,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,44*
€ 17,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.