|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1626628-BP Herst.-Nr.: 20265 EAN/GTIN: 4250234502658 |
| | |
|
|  |  |
 | Walimex Pro 20265 20265 Blitzhalterung
walimex pro Blitzhalterset + Stativ + Schirm
praktisches Set aus Systemblitzhalterung, Reflexschirm und Lampenstativ verwandelt Systemblitz in ein professionelles System Reflexschirm für eine weiche und gleichmäßige Lichtcharakteristik
Praktisches Set für Hobbyfotografen, die ohne viel Equipment professionell fotografieren möchten. Mit diesem Set, bestehend aus einer Systemblitzhalterung mit Schirmhalter, einem Reflexschirm und dem stabilen FT-8051 Lampenstativ, können Sie ganz einfach Ihren kompakten Systemblitz in ein professionelles System umwandeln. Dank der Blitzhalterung können Sie Ihren Systemblitz zusammen mit dem Reflexschirm verwenden, wodurch Sie ein weiches und gleichmäßiges Licht erhalten und so optimal für Porträts und Eventfotografie gerüstet sind.
walimex Systemblitzhalterung Die Systemblitzhalterung von walimex ist ein präzise verarbeiteter Helfer für den Fotografenalltag. Die Halterung kann mit Hilfe eines Rastermechanismus in beide Richtungen um ca. 90 Grad geneigt und arretiert werden. So ist die Verbindung zwischen Stativ und Blitzschuh fest und die Neigung reproduzierbar. Ein versehentliches und gewichtsbedingtes Verstellen der Neigung entfällt. Außerdem kann der Blitzschuh um 360 Grad gedreht und mit einer Schraube arretiert werden. Dank der 1/4 und 3/8 Zoll Aufnahme am Fuß der Blitzhalterung können Sie den Halter auf den meisten Kamera- und Lampenstativen montieren und die Anschaffung von speziellen Stativen entfällt. Eine Schirmaufnahme mit Federung ist integriert und ermöglicht die Nutzung eines Durchsichtschirms oder Reflexschirms mit Ihrem Systemblitz. So sind Sie in Ihrer Arbeit noch flexibler. Der Zubehörschuh ist aus unempfindlichem Metall gefertigt und kann in der Breite verstellt werden. So gibt es kaum Abnutzung und Verschleiß und ein teurer Zweitkauf dieses wichtigen Werkzeugs entfällt.
walimex pro Reflexschirm schwarz/weiß Der innen weiß beschichtete Reflexschirm erfreut sich besonders in der Porträtfotografie großer Beliebtheit. Ob Hochzeitsfotografie, Kinderporträts oder High-Key-Aufnahmen, mit dem Reflexschirm von walimex pro liegen Sie immer richtig. Die sehr weiche und gleichmäßige Lichtcharakteristik des Schirms sorgt dabei für professionelle Ergebnisse. In der Produktfotografie ist eine realitätsgetreue Wiedergabe der Farben äußerst wichtig. Hierfür ist der Reflexschirm ideal, denn er sorgt durch seine Lichtcharakteristik für eine optimale, farbgetreue Ausleuchtung des Produkts. Der Schirm ist äußerst hochwertig verarbeitet und besticht mit seiner edlen Optik. Sowohl die Spitze als auch das Gestell sind aus Metall gefertigt, was für eine höhere Stabilität und somit für eine längere Lebensdauer sorgt. Das metallene Stielende ist verstärkt, wodurch es leichter in den Reflektorhalter am Studioblitzgerät eingeführt werden kann.
walimex pro FT-8051 Lampenstativ Das walimex pro FT-8051 Lampenstativ ist mit ca. 1780g Eigengewicht und einer Transportgröße von ca. 93cm portabel und flexibel einsetzbar. Sie können an diesem Stativ Studioblitze oder Reflektoren bis zu einem Gewicht von 4kg verwenden. Die Federdämpfung sorgt beim Absenken der einzelnen Stativglieder für die notwendige Sicherheit. Mit dem Standard-Spigot Anschluss 5/8 Zoll mit 1/4 Zoll Gewinde ist das Studio-Stativ für alle üblichen Studioleuchten und Studioblitze geeignet.
Ausstattung: praktisches Set aus Systemblitzhalterung, Reflexschirm und Lampenstativ · verwandelt Systemblitz in ein professionelles System · Blitzhalterung mit 1/4 Zoll und 3/8 Zoll Aufnahme und integriertem Schirmhalter · Reflexschirm für eine weiche und gleichmäßige Lichtcharakteristik · stabiles Lampenstativ mit Stoßdämpfer in jeder Sektion
Lieferumfang: walimex Systemblitzhalterung,walimex pro Reflexschirm schwarz/weiß, 109cm,walimex pro FT-8051 Lampenstativ
Weitere Informationen:  |  | Inhalt: | 1 St. | Marke: | Walimex Pro | Produkt-Art: | Blitzhalterung |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |