Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Walimex Multiblitz V Reflektor 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1626623-BP
Hersteller:
     walimex pro
Herst.-Nr.:
     15628
EAN/GTIN:
     4250234556286
Suchbegriffe:
Fotostudio-Reflektor
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
walimex pro Beauty Dish 41cm Multiblitz V

•passend zu den Blitzen von Multiblitz V
•speziell für die Portrait- und Beautyfotografie


Der Beauty Dish wurde speziell für die Portrait- und Beautyfotografie entwickelt. Seine einzigartige Bauform verhindert, dass das Licht direkt auf das Model trifft. Ein zentral angebrachter Parabolreflektor leitet das Licht in die große Lichtwanne ab. Diese reflektiert das Licht in die gewünschte Zielrichtung. Somit entsteht eine einzigartige Charakteristik beim Fotografieren. Im Zentrum wird das Licht härter ausgegeben. Zum Rand hin wird der Charakter des Lichtes immer weicher. Das garantiert einen kontrastreichen Spot und einen gleichmäßig abfallenden, weichen Verlauf nach außen hin.


Profi-Fotografen nutzen gerne die Eigenschaften des Beauty Dish, um Portraitaufnahmen mit nur einer Lampe auszuleuchten und dennoch optimale Ergebnisse erzielen zu können. Um die einzigartige Charakteristik des Reflektors voll auszuspielen, sollte der Beauty Dish nahe am Model positioniert werden. Den im Set enthaltenen Diffusor können Sie ganz einfach über den Reflektor stülpen. Es sorgt dafür, dass das Licht noch weicher abgegeben wird und der Helligkeitsverlauf sanft übergleitet.




Also optionales Zubehör kann ein großer Wabenaufsatz in den Reflektor geclippt werden. Er sorgt dafür, dass Streulicht vermindert wird und das Licht gerichteter austritt. Mit dem Reflektor, dem Wabenaufsatz und dem Diffusor haben Sie ein optimales Set für kreativen Spielraum bei Ihren professionellen Beautyaufnahmen.




Ausstattung:
•erzeugt ein rundes, natürliches Augenlicht
•ergibt gleichmäßiges, indirektes Licht
•Tipp: mit zusätzlichen, bei uns erhältlichen Adaptern für viele weitere Blitzsysteme verwendbar (z.B. walimex, Hensel, Broncolor, Balcar, Aurora, Bowens


Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Reflektor

Lieferumfang:
•1x walimex Beauty Dish mit Universalanschluss, 41cm
•1x Adapter für Multiblitz V


Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
1c. Marke:
Walimex
Produkt-Art:
Reflektor
Weitere Suchbegriffe: Softbox, walimex softbox, 4250234556286, Walimex, 15628, Multiblitz V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,83*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,78*
€ 80,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,03*
€ 76,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,33*
€ 74,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,83*
€ 72,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.