Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro Aptaris Universal XL Mk II 20773 Befestigungs-Clip


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1626615-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     20773
EAN/GTIN:
     4250234507738
Suchbegriffe:
Schulterstativ
walimex pro schulterstativ
Walimex Pro Aptaris Universal XL Mk II 20773 Befestigungs-Clip

walimex pro Aptaris Universal XL Mk II

Innovatives Cage-System, das System- und DSLR Kameras zubehörtauglich macht
Neuer und größerer Handgriff mit zusätzlichen 1/4 Zoll und 3/8 Zoll Gewindebohrungen
Acht neue 1/4 Zoll Gewindebohrungen an der TopPlate für noch mehr Zubehörtauglichkeit
Eine Vielzahl an Befestigungsmöglichkeiten rund um den Cage
Höhe verstellbar zwischen 81 mm und 133 mm Innenmaß
Viele Erweiterungs- und Kombinationsmöglichkeiten
Gefertigt aus extrem leichtem und stabilem Luftfahrtaluminium, Made in Germany

Aptaris – macht System- und DSLR Kameras zubehörtauglich
Das „Made in Germany“ Cage-System Aptaris macht Ihre System oder DSLR Kamera zubehörtauglich und ermöglicht somit professionelle Ergebnisse beim Filmen und Fotografieren.

Passend für alle gängigen Kameras
Das walimex pro Aptaris Universal XL Mark II Cage eröffnet Ihnen noch mehr Möglichkeiten. Mit seinen zusätzlichen 1/4 Zoll und 3/8 Zoll Gewindebohrungen kann Zubehör wie Mikrofon oder Filmlicht noch flexibler angebracht werden. Der neue und größere Handgriff sorgt für noch mehr Tragekonfort. Außerdem verfügt auch er über zwei 1/4 Zoll und vier 3/6 Zoll Gewindebohrungen. Das Universal XL Mk II ist passend für alle gängigen Kameras wie z.B. die Panasonic GH-4, Nikon D800 oder Canon 5D Mark III. Kurz gesagt, für alle, deren Blitzschuh und Stativgewinde auf einer Achse liegen und die Innenmaße des Cages nicht über- oder unterschreiten. Aptaris wird einfach über den Blitzschuh der Kamera und die Kameraschraube (1/4 Zoll-Gewinde) an der Kamera befestigt. Ein absolutes Highlight ist die Höhenverstellbarkeit des Cages, die über vier Innensechskantschrauben erfolgt. Damit passt die Version für sehr viele Kameras. Für absolut rutschfesten Halt sorgen zusätzlich zwei kleine Haken auf der Kameraplatte, die je nach Kamera individuell angepasst werden können.

Größte Flexibilität im Einsatz
Dank einer großen Anzahl 1/4 Zoll-Gewinde an allen Seiten sowie ein 3/8 Zoll-Gewinde auf der Unterseite kann jede Menge Zubehör wie zum Beispiel Mikrofone oder LED-Leuchten ganz nach Belieben angebracht werden. Zusätzliche Flexibilität in der Anwendung ist durch den verstellbaren, mitgelieferten Griff gegeben, der je nach Bedarf oben, unten oder seitlich montiert werden kann. Damit ist auch das Filmen in Bodennähe möglich. Durch die Adapterplatte mit dem Manfrotto PL 501 Standard kann Aptaris auch auf einem Manfrotto-Stativ angebracht werden. In jedem Fall bleibt der Zugriff auf Akkufach, Speicherkarte etc. uneingeschränkt.

Viele Erweiterungs- und Kombinationsmöglichkeiten
Aptaris ist ein System. Deshalb können Sie das Cage mit jeder Menge Zubehör wie z.B. dem Aptaris-Rodmodul oder dem Schulterstützenmodul erweitern. Das Rodmodul bietet Ihnen viel Platz für die Anbringung von zusätzlichem Zubehör wie einem Follow Focus und einer Mattebox. Mit einem Durchmesser von 15mm entsprechen die Rods dem Industriestandard, so dass die Kombination mit allen gängigen Zubehörteilen möglich ist. Dank der mitgelieferten Rodmodulplatte kann das Rodmodul ganz einfach über einen Schiebemechanismus am Aptaris-System angebracht werden. Mit dem Aptaris Schulterstützenmodul zaubern Sie aus dem Cage mit nur wenigen Handgriffen ein vollständiges Rig – für noch mehr Flexibilität, vor allem im mobilen Einsatz. Selbstverständlich können Sie Aptaris auch jederzeit z.B. mit zusätzlichen Blitzschuhadaptern oder einem separaten L-Winkel erweitern.

Premium-Qualität „Made in Germany“
Entwickelt und gefertigt in Kooperation mit dem deutschen Hersteller SIX, überzeugt Aptaris durch höchste Präzision bei der Verarbeitung, außergewöhnliche Materialität und durchdachte Ingenieurskunst. Lückenlose Qualitätskontrollen sorgen für Premium-Qualität und extreme Langlebigkeit auch unter starker Belastung im Dauereinsatz. Unterstützt wird dies durch die außergewöhnliche Materialität: Aptaris wird gefertigt aus besonders leichtem Aircraft-Aluminium und rostfreiem Stahl. Mit nur 370 g inkl. Griff ist Aptaris Universal XL damit sehr komfortabel in der Anwendung und gleichzeitig äußerst stabil. Dank der schwarzen Eloxierung punktet Aptaris zusätzlich mit edlem Design.


Lieferumfang:
•1x Aptaris Unival XL Mk II, 1x Handgriff lang mit Minirail, 1x Blitzschuhadapter, 1x Rodmodulplatte, 1x 6-Kant-Winkelschraubendreher, 7x Schrauben, 2x Stopper, 1x L-Winkel, 1x Sicherung Blitzschuh

Weitere Suchbegriffe: Walimex Pro, 20773, Aptaris Universal XL Mk II
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
798
Frei Haus
ab € 294,24*
€ 311,49*
Frei Haus
ab € 323,50*
€ 341,20*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,49*
€ 370,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,24*
€ 350,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.