Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 21181 Universal Frame


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1626609-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     21181
EAN/GTIN:
     4056929211818
Suchbegriffe:
Walimex Pro
21181
Walimex Pro 21181 Universal Frame

Walimex pro Aptaris Frame Director Set

besseres Handling des Monitors
schützt vor Beschädigung
sichere Befestigung von Monitor und Kabel
einfaches Umsetzen auf Stativ
universell für eine Vielzahl an Monitoren geeignet

Das Apataris Frame Director Set ermöglich Ihnen ein besseres Handling bei der Benutzung von Production Monitors oder Video Recordern. Zusätzlich schützt er den Monitor vor Beschädigungen, durch Stürze und Schläge. Die Basis des Sets bildet der in Höhe und Breite flexibel verstellbare Aptaris Universal Frame.
Die beiden Handgriffe können individuell angebaut werden. Zwei Gurtösen erlauben den Einsatz eines Nackengurtes, das bei längerem Einsatz für deutliche Entlastung sorgt.
Der Monitor wird an der Unterseite über eine ¼ Zoll Schraube befestigt. Je nach Möglichkeiten des Monitors ist eine zusätzliche Befestigung an dessen Oberseite vorgesehen. Zwei kleine, individuell anpassbare Pins sorgen dafür, dass der Monitor verdrehsicher befestigt ist. Optimalen Schutz vor defekten Anschlussbuchsen durch Zugbelastung bietet der Cable Guard. Er ermöglicht gleichzeitig das Fixieren mehrerer Kabel. Der Stativ Adapter sorgt für ein einfaches Umsetzen des Director Sets auf ein Stativ. Er wird direkt auf die Stativplatte aufgeschraubt.

Technische Daten:
Gewicht: 150 g · Produktabmessung, Breite: 70 mm · Produktabmessung, Höhe: 33 mm · Produktabmessung, Länge: 120 mm

Lieferumfang:
walimex pro Aptaris Universal Frame,2x walimex pro Aptaris Universal Handle,walimex pro Aptaris Cable Guard,walimex pro Aptaris Stativadapter,2x walimex pro Aptaris Gurtöse,2x walimex pro Aptaris Montageschraube,walimex pro Stativadapter

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
33 mm
Produktabmessung, Länge:
120 mm
Produktabmessung, Breite:
70 mm
Marke:
Walimex Pro
Gewicht:
150 g
Produkt-Art:
Universal Frame
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 573,09*
€ 614,38*
Lager 102
15
Frei Haus
ab € 554,60*
€ 614,39*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 614,39*
€ 731,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 554,60*
€ 659,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.