Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro Aptaris Coldshoe Mounting Plate 20202 Befestigungs-Clip


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1626607-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     20202
EAN/GTIN:
     4250234502023
Suchbegriffe:
Walimex Pro
20202
Aptaris Coldshoe Mounting Plate
Walimex Pro Aptaris Coldshoe Mounting Plate 20202 Befestigungs-Clip

walimex pro Aptaris Coldshoe Mounting Plate

Montageplatte, um Zubehör an den Blitzschuh einer Kamera zu befestigen
Auch für Handgriffe zum besseren Führen der Kamera beim Filmen
Kompatibel mit jeder Kamera, die über einen Blitzschuh verfügt
Schnelle und unkomplizierte Befestigung
Zahlreiche 1/4 Zoll Gewinde für Zubehör
Made in Germany
Erweiterbar mit allen Produkten der Aptaris Serie

Die Aptaris Coldshoe Mounting Plate ist ein äußerst praktisches und vielseitiges Zubehör. Es ermöglicht es Ihnen, einen Handgriff oder andere Zubehörteile wie Mikrofon oder Filmlicht ganz einfach und unkompliziert über mehrere ¼ Zoll Gewindebohrungen an der Kamera zu montieren. Befestigt wird die Platte direkt am Blitzschuh. Eine Schraubvorrichtung sorgt dabei für einen sicheren Halt ohne Verrutschen. Alle Set-Bestandteile wurden in Deutschland entwickelt und gefertigt und überzeugen durch höchste Präzision bei der Verarbeitung. Aptaris wird gefertigt aus besonders leichtem Aircraft-Aluminium und rostfreiem Stahl. Dank der schwarzen Eloxierung punktet Aptaris zusätzlich mit edlem Design. Die Aptaris Coldshoe Mounting Plate ist mit allen Aptaris Produkten erweiterbar.

Lieferumfang:
•Befestigungsschrauben, 2x Innensechskantschlüssel, 1x Coldshoe Mounting Plate

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
111
Frei Haus
ab € 58,24*
€ 70,62*
€ 3,50*
ab € 84,72*
€ 95,83*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,62*
€ 84,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,21*
€ 74,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 58,24*
€ 69,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.