Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Walimex Pro Aptaris 15mm Rod Clamp double 20199 Befestigungs-Clip


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1626600-BP
Hersteller:
     walimex pro
Herst.-Nr.:
     20199
EAN/GTIN:
     4250234501996
Suchbegriffe:
4250234501996
Walimex Pro
20199
Aptaris 15mm Rod Clamp double
walimex pro Aptaris 15mm Rod Clamp double

ermöglicht Anpassung der Kameraposition
zur Überbrückung des Höhenunterschieds zwischen Rig und Objektiv
ermöglicht Anbringung von zusätzlichen Rods

Die Aptaris Double clamp überzeugt gleich mit doppelter Funktion: Zum einen können Sie damit die Position Ihrer Schulterstütze flexibel anpassen und Ihre Kamera je nach Belieben nach oben und unten versetzen. In Verbindung mit dem Schultermodul ist es somit auch möglich, Kamera und Schultermodul nicht versetzt, sondern auf einer Achse zu tragen. Zum anderen können Sie ein zweites Paar Rods befestigen, um Höhenunterschiede zwischen Rig und Objektiv auszugleichen und z.B. einen Follow Focus auch bei Kameras, bei denen das Objektiv höher angebracht wird, einsetzen zu können. Die Klemme ist kompatibel mit 15mm Rods und damit mit den meisten Rigs einsetzbar. Praktisch sind auch die ¼ Zoll Gewinde, über die zusätzliches Zubehör befestigt werden kann. Selbstverständlich wird die Double Clamp wie das gesamte Aptaris System in Deutschland gefertigt.

Ausstattung:
mit ¼ Zoll Gewinden für weiteres Zubehör · kompatibel mit 15 mm Rods · made in Germany

Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Befestigungs-Clip

Lieferumfang:
•1x walimex pro Aptaris 15mm Rod clamp double

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
1c. Marke:
Walimex Pro
Produkt-Art:
Befestigungs-Clip
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,59*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,41*
€ 87,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,83*
€ 82,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,54*
€ 78,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,59*
€ 77,24
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 2,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.