Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Walimex Pro Aptaris 15mm Rod Clamp 20198 Befestigungs-Clip


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1626599-BP
Hersteller:
     walimex pro
Herst.-Nr.:
     20198
EAN/GTIN:
     4250234501989
Suchbegriffe:
4250234501989
Walimex Pro
20198
Aptaris 15mm Rod Clamp
walimex pro Aptaris 15mm Rod Clamp

ermöglicht Anpassung der Kameraposition
mit drei ¼ Zoll Gewinden für weiteres Zubehör
kompatibel mit 15 mm Rods
made in Germany

Die Rod Clamp können Sie mit dem Schultermodul kombinieren und somit die Position Ihrer Kamera verändern, wenn Sie Kamera und Schultermodul nicht versetzt, sondern auf einer Achse tragen möchten. Zu Befestigung wird die Rod Clamp einfach über die Rods geschoben. Alternativ können Sie die Clamp auch nutzen, um zusätzliches Zubehör anzubringen. Dafür verfügt die Rod Clamp über drei ¼ Zoll Gewinde. Die Klemme ist kompatibel mit 15mm Rods und damit mit den meisten Rigs kombinierbar. Selbstverständlich wird die Rod Clamp wie alle Zubehörteile des Aptaris Systems in Deutschland gefertigt.

Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Befestigungs-Clip

Lieferumfang:
•1x walimex pro Aptaris 15mm Rod clamp

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
1c. Marke:
Walimex Pro
Produkt-Art:
Befestigungs-Clip
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,38*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,91*
€ 82,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,87*
€ 77,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,00*
€ 74,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,38*
€ 72,36
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 2,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.