Walimex Pro 16814 Tele-Objektiv f/16 - 8 1300 - 650 mm
walimex pro 650-1300/8-16 DSLR Sigma
Ein Klassiker mit sehr guter Abbildungsleistung. Dieses Linsen-Telezoomobjektiv ist trotz seiner Baulänge von ca. 460mm durchaus handlich und leicht. Die überlegte Bauart (ohne eingebaute Irisblende) ermöglicht durch Verwendung von 8 Linsen in 5 Gruppen, eine hervorragende, farbtreue und scharfe Abbildung. Die relative Öffnung von 1;8,0 erlaubt ein helles Sucherbild beim Einsatz draussen, auch bei Tierfotografie oder Detailfotografie in der Landschaft. Die Optik hat keine vorwählbare Blende: es steht immer die maximal mögliche Öffnung zur Verfügung, darauf ist die Optik auch korrigiert, sie liefert ihre höchste Leistung und die wird nicht durch Lichtbeugung an den Blendenlamellen geschmälert. Die dem jeweiligen Zoombereich zugeordnete Anfangsöffnung ist auf dem Stutzen zur Information eingraviert.Anwendervorteil: Die angebaute, 360° drehbare, Stativaufnahme gestattet das ausgewogene Befestigen auf einem Stativ und den Wechsel von Hoch- auf Querformat. Etwa 5m Nahgrenze bei Einstellung 1300mm erlauben dem Naturfotografen spannende Motive auszuwählen. An den allermeisten Kameras arbeitet das Objektiv im Modus Zeitautomatik oder Manuell. Näheres verrät Ihnen die Bedienungsanleitung Ihrer Kamera. T2-Anschluss, Bedientipp: Der T2-Adapter wird auf die Optik geschraubt, dann das Objektiv an die Kamera angeriegelt. Die seitlichen Schräubchen am T2-Adapter gestatten nach Lösen ein ZollAufrichtenZoll des Objektives -das Ausrichten der Brennweitenmarken nach Oben. Wieder Anziehen der Schräubchen sichert Optik und Adapter zuverlässig. Vorteile eines Vollformatobjektives an einer Kamera mit APS-C Sensor Sparen Sie sich Zeit in der Nachbearbeitung. Eine Vielzahl der Objektivfehler wie Verzeichnung, Randunschärfe oder Vignettierungen treten an den Außenbereichen des Bildes auf. Verwendet man ein für Vollformat berechnetes Objektiv an einer Kamera mit APS-C Sensor, werden diese Bereiche nicht genutzt. Somit erhält man die maximale Qualität. Zusätzliche Nachbearbeitungszeit zur Korrektur von Objektivfehlern entfällt somit.
Ausstattung: · geeignet für Vollformat und APS-C Sensor · Klassisches Zoom-Linsenobjektiv · hier mit T2-Anschlussadapter für Sigma[/li · praktikable Anfangsöffnung von 8,0 bei 650mm · durch Verschieben kann die Brennweite stufenlos bis · 1300mm verändert werden · es steht immer die maximal mögliche Öffnung zur Verfügung = immer optimale Sucherbildhelligkeit · Innenfokussierung · die Scharfeinstellung erfolgt manuell · Naheinstellgrenze ca. 5m -bei 1300mm Einstellung · hochwertige Verarbeitung in Optik und · Mechanik · robuste Ganzmetallfassung mit ausziehbarer Gegenlichtblende · mehrfach vergütete Glaslinsen · angebaute, drehbare Stativschelle aus Ganzmetall · je nach Kamera mit Zeitautomatik und · manueller Belichtungseinstellung · verwendbar · inklusive Aufbewahrungstasche und beiden Objektivdeckeln · eine preiswerte Lösung für Reise-, Natur- und Tierfotografie, weiteste Distanzen · 650mm (1300mm) an der Vollformat-Kameras wirken an der APS-C - Kamera wie 975mm (1950mm), an der MFT und 4/3 - Kamera sind es überzeugende 1300mm bzw. 2600mm · T2 Anschluss: dieses Objektiv ist mit den bei uns erhältlichen Adaptern für viele weitere Kameras verwendbar: · Canon EOS, Canon FD, Nikon AF/MF, Olympus OM,Olympus 4/3, Olympus micro 4/3, Minolta AF, Minolta MD, Pentax, Leica R/SL, Praktica M42, Samsung, Sony Alpha · Tipp: Brennweitenverdoppelung mit optionalem walimex 2x Konverter Art.Nr. 12602, ergibt dann den Bildeindruck eines 16/1300mm bzw. eines 16/2600mm oder sogar ein 16/3200mm ·
Technische Daten: Blendenwert (max.): 8 · Blendenwert (min.): 16 · Brennweite (max.): 650 mm · Brennweite (min.): 1300 mm · Brennweitenbereich: Tele-Zoom · Filtergewinde: 95 mm · Fokussierung: Manuell · Objektiv-Anschluss: Sigma
Lieferumfang: 1x walimex pro 650-1300 / 8,0 - 16 Telezoom, mit Transporttasche 1x T2 Anschlussadapter für Sigma
Weitere Informationen:  |  | Filtergewinde: | 95 mm | Blendenwert: | f/16 - 8 | Brennweite (Bereich): | 1300 - 650 mm | Marke: | Walimex Pro | Brennweitenbereich: | Tele-Zoom | Fokussierung: | Manuell | Objektiv-Anschluss: | Sigma | Blendenwert (max.): | 8 | Blendenwert (min.): | 16 | Brennweite (max.): | 650 mm | Brennweite (min.): | 1300 mm | Produkt-Art: | Tele-Objektiv |
|