Walimex Pro 20752 Tele-Objektiv f/22 - 2.2 135 mm
walimex pro 135/2,2 Video DSLR MFT
geeignet für Vollformat und APS-C Sensor Standardteleobjektiv für Film und Video geeignet für MFT Anschluss Vergrösserung 2,7x beim Vollformat etwa 4x bei APS-C und nahezu 8x bei der 4/3 - Kamera gegenüber der jeweiligen Normalbrennweite herausragende Lichtstärke von 1:2,2 beim Nutzen der vollen öffnung sehr geringe Schärfentiefe, ergibt als Gebrauchsnutzen feines Bokeh und plastisches Freistellen des Motives Bildwinkel 19° bei Vollformat 12° bei APS-C - Kameras 9,5° bei Micro Four Third - Kameras Aufwendiger optischer Aufbau mit 11 Linsen in 7 Gliedern praxisgerechte Naheinstellgrenze von 80cm keine Baulängenveränderung durch Innenfokussierung robuste Metallfassung inklusive Objektivbeutel, Gegenlichtblende und Objektivdeckel
Detail, Landschaft und Porträt Es holt Details heran, ohne die typische, raffende, Telewirkung ins Bild zu bringen. Dem Standard-Vario-Objektiv der Digitalkamera ist es durch Verzeichnungsfreiheit und Öffnung mehr als überlegen. Die Handhabung ist aus freier Hand möglich, selbst Schnappschüsse gelingen mit dieser Brennweite problemlos. Nutzer einer APS-C – Kamera werden sich freuen: haben sie doch endlich ein mittellanges Landschaftsobjektiv, dem Bildeindruck eines 200mm Kleinbildobjektives entsprechend, und das noch mit einer sagenhaften Öffnung, die sicheres Arbeiten und seither ungekannte Aufnahmen ermöglicht. Überragende Lichtstärke Üblicherweise ist die relative Öffnung (Lichtstärke) bei einem 135 mm bei 1:2,8 oder 1:3,5 angesiedelt. Gerade bei dieser mittellangen Landschafts- und Porträtbrennweite wurde eine grössere Öffnung sehr oft vermisst –oder ist schlicht kaum zu finanzieren. Das walimex pro 135mm mit einer Anfangsöffnung von 2,0 –ist 100% lichtstärker als die marktübliche Konkurrenz. Das ermöglicht nicht nur bei kritischen Lichtverhältnissen noch Aufnahmen aus der Hand, sondern es bringt vor allem gestalterische Höhepunkte, indem das Motiv quasi freigestellt werden kann: die Schärfentiefe ist halb so groß wie bei einem 135mm mit 2,8 Öffnung. Gleichzeitig ist der Sucher doppelt so hell, was enorm bei der Bildbeurteilung hilft. Hochwertige Optik Das Objektiv ist optisch sehr innovativ gebaut: mit 11 Linsen in 7 Gruppen sorgt es auch im Nahbereich zusammen mit einer Linse aus hochbrechendem ED-Glas für hervorragende Abbildung. Die Nahgrenze ist mit 80 cm bewusst sehr niedrig gehalten –die Konzentration aufs Detail fällt mit diesem Objektiv leicht. Mechanisch ist es so gehalten, daß sich der Tubus beim Scharfeinstellen nicht dreht (erleichtert die Anwendung von 77 mm - Polfiltern sehr) und auch die Gesamtbaulänge verändert sich nicht –gleichgültig ob Sie im Unendlichen oder bei 80 cm Einstellentfernung arbeiten. Erreicht wird dies durch einen zweiten Innnentubus, der innerhalb der äusseren Fassung zur Scharfstellung bewegt wird. Weiterer Vorteil: der Schwerpunkt bleibt nahezu gleich. Die feine Schärfeverteilung wird durch eine nahezu kreisrunde Blende mit 9 Lamellen erreicht. Alle Glas-Luftoberflächen sind selbstverständlich mit einer Ultra Mehrschichtvergütung versehen. Vorteile eines Vollformatobjektives an einer Kamera mit APS-C Sensor Sparen Sie sich Zeit in der Nachbearbeitung. Eine Vielzahl der Objektivfehler wie Verzeichnung, Randunschärfe oder Vignettierungen treten an den Außenbereichen des Bildes auf. Verwendet man ein für Vollformat berechnetes Objektiv an einer Kamera mit APS-C Sensor, werden diese Bereiche nicht genutzt. Somit erhält man die maximale Qualität. Zusätzliche Nachbearbeitungszeit zur Korrektur von Objektivfehlern entfällt somit.
Technische Daten: Blendenwert (max.): 2.2 · Blendenwert (min.): 22 · Brennweite (max.): 135 mm · Brennweite (min.): 135 mm · Brennweitenbereich: Festbrennweite · Filtergewinde: 77 mm · Fokussierung: Manuell · Objektiv-Anschluss: MFT
Lieferumfang: 1x walimex pro 135/2,2 Video DSLR Objektiv schwarz für micro 4/3, inkl. Aufbewahrungstasche, beider Schutzdeckel und Gegenlichtblende
Weitere Informationen:  |  | Filtergewinde: | 77 mm | Blendenwert: | f/22 - 2.2 | Brennweite (Bereich): | 135 mm | Marke: | Walimex Pro | Brennweitenbereich: | Festbrennweite | Fokussierung: | Manuell | Objektiv-Anschluss: | MFT | Blendenwert (max.): | 2.2 | Blendenwert (min.): | 22 | Brennweite (max.): | 135 mm | Brennweite (min.): | 135 mm | Produkt-Art: | Tele-Objektiv |
|