Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 20842 Tele-Objektiv f/32 - 3.1 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1626534-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     20842
EAN/GTIN:
     4250234508421
Suchbegriffe:
Makro-Objektiv
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
walimex pro 100/3,1 Makro Video DSLR Canon EF

Makroobjektiv für tolle Nahaufnahmen
Das walimex pro 100mm VDSLR Macro bietet ganz neue Möglichkeiten beim
detailgenauen Filmen im Naheinstellbereich. Durch die Brennweite von 100mm bei
Vollformat und einer Naheinstellgrenze von nur 30cm werden Sie die Welt aus
neuen Blickwinkeln sehen. Durch den Crop-Faktor von ca. 1,6 bei APS-C verwandeln
Sie Ihr 100mm sogar in ein 160mm Objektiv. Filmen Sie Dinge, die sie so noch nie
gesehen haben. Egal ob Sie den spannenden Lebensraum von Insekten oder einfach
nur das Auftreffen eines Tropfens auf der Wasseroberfläche festhalten wollen.
Dieses Objektiv erleichtert es Ihnen, beigeisternde Filme zu erstellen. Die sehr
hohe Qualität in der Abbildungsleistung, die mehrfachvergüteten Linsenoberflächen
und die präzise Mechanik erlaubt es Ihnen, sich ganz auf Ihre künstlerische Ader
zu konzentrieren.
Vorteile eines Vollformatobjektives an einer Kamera mit APS-C Sensor
Sparen Sie sich Zeit in der Nachbearbeitung. Eine Vielzahl der Objektivfehler wie Verzeichnung, Randunschärfe oder Vignettierungen treten an den Außenbereichen des Bildes auf.
Verwendet man ein für Vollformat berechnetes Objektiv an einer Kamera mit APS-C Sensor, werden diese Bereiche nicht genutzt. Somit erhält man die maximale Qualität.
Zusätzliche Nachbearbeitungszeit zur Korrektur von Objektivfehlern entfällt somit.

Ausstattung:
· geeignet für Vollformat und APS-C Sensor · speziell für die · Videografie und Fotografie entwickelt · stufenlose · Blendeneinstellung, weiche Schärfeneinstellung, Blendenring und Fokusring mit · Zahnkranz für Schärfezieheinrichtungen · hochwertige · Qualität in Optik und Mechanik, vergütete Glaslinsen, Entfernungs- und · Blendenskala zur besseren Lesbarkeit · seitlich angeordnet · maximale · Blendenöffnung von 1:3,1 zum Filmen in Dämmerlicht und für angenehme Unschärfe · sehr · gute Abbildungsqualität dank hochwertiger, asphärischer Glaslinsen · Innenfokussierung · Naheinstellgrenze · von 0,3 Meter · Abbildungsmaßstab 1:1 ·

Technische Daten:
Blendenwert: f/32 - 3.1 · Brennweite (Bereich): 100 mm · Brennweitenbereich: Festbrennweite · Filtergewinde: 67 mm · Fokussierung: Manuell · Objektiv-Anschluss: Canon EF · Produkt-Art: Tele-Objektiv

Lieferumfang:
1x walimex pro 100/3,1 Video DSLR für Canon EF inkl. Aufbewahrungstasche, Gegenlichtblende, Objektivdeckel

Weitere Informationen:
Filtergewinde:
67 mm
Blendenwert:
f/32 - 3.1
Brennweite (Bereich):
100 mm
1c. Marke:
Walimex Pro
Brennweitenbereich:
Festbrennweite
Fokussierung:
Manuell
Objektiv-Anschluss:
Canon EF
Blendenwert (max.):
3.1
Blendenwert (min.):
32
Brennweite (max.):
100 mm
Brennweite (min.):
100 mm
Produkt-Art:
Tele-Objektiv
Weitere Suchbegriffe: Wechselobjektiv, Teleobjektiv, ef teleobjektiv, makro-objektiv, walimex objektiv, 4250234508421, Walimex Pro, 20842
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 354,46*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 360,44*
€ 428,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 358,51*
€ 426,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 354,46*
€ 421,81
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 2,49*
Sonstiges
Basetech
BT-2125971
ab € 2,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.