Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 20186 Weitwinkel-Objektiv f/22 - 3.1 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1626532-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     20186
EAN/GTIN:
     4250234501866
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Walimex Pro 20186 Weitwinkel-Objektiv f/22 - 3.1 10 mm

walimex pro 10/3,1 Video APS-C Sony E

geeignet für APS-C Sensor
10mm Weitwinkelobjektiv für Kameras mit Sony E
für Videografie und Fotografie
ideal für Landschaftsaufnahmen, Architektur, Kunst- und Aktfotografie
Lichtstärke 1:3,1
stufenlose Blendeneinstellung
Blendenring und Fokusring mit Zahnkranz für Schärfezieheinrichtungen (Follow Focus-Systeme)
14 mehrfach vergütete Glaslinsen, davon zwei asphärische und eine ED-Linse
Nano Coating für eine äußerst geringere Reflexion
inkl. Objektivtasche und Schutzdeckel und Gegenlichtblende

Für die Videografie und Fotografie
entwickelt
Mit dem walimex pro 10/3,1 VDSLR sind Sie sowohl für Video als auch für Foto ausgestattet, ohne dabei Ihre Kamera zeitaufwändig umrüsten zu müssen. Die Blende lässt sich stufenlos einstellen, wodurch die Übergänge der Belichtung minimiert werden. Der Blendenring
und Fokusring sind mit einem Zahnkranz versehen und somit für die Verwendung
mit Schärfeziehvorrichtungen (Follow Focus-Systemen) optimiert.
Ideal für Landschafts-, Architektur-, Kunst-, und Aktfotografie

Das walimex pro 10/3,1 DSLR mit einer Brennweite von 10 mm und einer Lichtstärke von 1:3,1 eignet
sich dank des großen Bildwinkels hervorragend für
lichstarke Landschafts- und Panoramaaufnahmen. Ebenso ideal ist dieses hochwertige Weitwinkelobjektiv für Architektur-, Kunst- und auch Aktfotografie. Die Fokussierung sowie die
Blendeneinstellung erfolgen manuell. Die Naheinstellgrenze liegt bei 24 cm. Objektiv für APS-Sensoren!



Hervorragende Bildqualität dank mehrfach vergüteter Linsenflächen und Nano Coating

Für eine ausgezeichnete Abbildungsleistung wurde großer Wert auf eine optimale Linsenkonstruktion gelegt. Alle 14 Glaslinsen sind mehrfach vergütet, wodurch
Reflexionen verhindert werden und somit dem Bild mehr Licht zur Verfügung gestellt wird. Außerdem wird durch die Vergütung ein besserer Kontrast und eine brillantere Farbwiedergabe erreicht. Unterstützt wird die Reduzierung von Reflexionen zusätzlich
durch eine
Nanovergütung.
Zwei der 14 Linsen sind asphärisch und sorgen so für eine optimale Korrektur sphärischer Bildfehler. Zudem ist eine Linse aus ED-Glas (extra low dispersion) gefertigt, wodurch auch
chromatische Abberationen optimal korrigiert werden.



Sehr
hochwertige Verarbeitung
Das Metallgehäuse ist sehr robust und überzeugt durch seine edle
Optik. Für optimale Bildergebnisse und weitere Gestaltungsmöglichkeiten sorgt neben der hochwertigen Optik auch die
abnehmbare Gegenlichtblende, die seitlich einfallendes Streulicht und Linsenreflexionen
verhindert.
Vorteile eines Vollformatobjektives an einer Kamera mit APS-C Sensor
Sparen Sie sich Zeit in der Nachbearbeitung. Eine Vielzahl der Objektivfehler wie Verzeichnung, Randunschärfe oder Vignettierungen treten an den Außenbereichen des Bildes auf.
Verwenden Sie ein für Vollformat berechnetes Objektiv an einer Kamera mit APS-C Sensor, werden diese Bereiche nicht genutzt. Somit erhalten Sie die maximale Qualität.
Zusätzliche Nachbearbeitungszeit zur Korrektur von Objektivfehlern entfällt somit.

Technische Daten:
Blendenwert (max.): 3.1 · Blendenwert (min.): 22 · Brennweite (max.): 10 mm · Brennweite (min.): 10 mm · Brennweitenbereich: Festbrennweite · Fokussierung: Manuell · Objektiv-Anschluss: Sony E-Mount

Lieferumfang:
1x walimex pro 10/3,1 Video DSLR Objektiv für Sony E, inkl. Schutzdeckel und Objektivtasche und Gegenlichtblende

Weitere Informationen:
Blendenwert:
f/22 - 3.1
Brennweite (Bereich):
10 mm
Marke:
Walimex Pro
Brennweitenbereich:
Festbrennweite
Fokussierung:
Manuell
Objektiv-Anschluss:
Sony E-Mount
Blendenwert (max.):
3.1
Blendenwert (min.):
22
Brennweite (max.):
10 mm
Brennweite (min.):
10 mm
Produkt-Art:
Weitwinkel-Objektiv
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 305,84*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,01*
€ 383,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,84*
€ 363,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.