Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 20182 Weitwinkel-Objektiv f/22 - 3.1 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1626530-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     20182
EAN/GTIN:
     4250234501828
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
walimex pro 10/3,1 Video APS-C Nikon F

Für die Videografie und Fotografie
entwickelt
Mit dem walimex pro 10/3,1
VDSLR
sind Sie sowohl für Video als auch für Foto ausgestattet, ohne dabei Ihre Kamera zeitaufwändig umrüsten zu müssen. Die Blende lässt sich stufenlos einstellen, wodurch die Übergänge der Belichtung minimiert werden. Der Blendenring
und Fokusring sind mit einem Zahnkranz versehen und somit für die Verwendung
mit Schärfeziehvorrichtungen (Follow Focus-Systemen) optimiert.
Ideal für Landschafts-, Architektur-, Kunst-, und Aktfotografie

Das walimex pro 10/3,1 VDSLR mit einer Brennweite von 10 mm und einer Lichtstärke von 1:3,1 eignet
sich dank des großen Bildwinkels hervorragend für
lichstarke Landschafts- und Panoramaaufnahmen. Ebenso ideal ist dieses hochwertige Weitwinkelobjektiv für Architektur-, Kunst- und auch Aktfotografie. Die Fokussierung sowie die
Blendeneinstellung erfolgen manuell. Die Naheinstellgrenze liegt bei 24 cm. Objektiv für Vollformat und APS-Sensoren!



Hervorragende Bildqualität dank mehrfach vergüteter Linsenflächen und Nano Coating

Für eine ausgezeichnete Abbildungsleistung wurde großer Wert auf eine optimale Linsenkonstruktion gelegt. Alle 14 Glaslinsen sind mehrfach vergütet, wodurch
Reflexionen verhindert werden und somit dem Bild mehr Licht zur Verfügung gestellt wird. Außerdem wird durch die Vergütung ein besserer Kontrast und eine brillantere Farbwiedergabe erreicht. Unterstützt wird die Reduzierung von Reflexionen zusätzlich
durch eine
Nanovergütung.
Zwei der 14 Linsen sind asphärisch und sorgen so für eine optimale Korrektur sphärischer Bildfehler. Zudem ist eine Linse aus ED-Glas (extra low dispersion) gefertigt, wodurch auch
chromatische Abberationen optimal korrigiert werden.



Sehr
hochwertige Verarbeitung
Das Metallgehäuse ist sehr robust und überzeugt durch seine edle
Optik. Für optimale Bildergebnisse und weitere Gestaltungsmöglichkeiten sorgt neben der hochwertigen Optik auch die
abnehmbare Gegenlichtblende, die seitlich einfallendes Streulicht und Linsenreflexionen
verhindert.
Vorteile eines Vollformatobjektives an einer Kamera mit APS-C Sensor
Sparen Sie sich Zeit in der Nachbearbeitung. Eine Vielzahl der Objektivfehler wie Verzeichnung, Randunschärfe oder Vignettierungen treten an den Außenbereichen des Bildes auf.
Verwenden Sie ein für Vollformat berechnetes Objektiv an einer Kamera mit APS-C Sensor, werden diese Bereiche nicht genutzt. Somit erhalten Sie die maximale Qualität.
Zusätzliche Nachbearbeitungszeit zur Korrektur von Objektivfehlern entfällt somit.

Ausstattung:
· geeignet für Vollformat und APS-C Sensor · professionelles · 10 mm Weitwinkel-Objektiv für Nikon F · für Videografie und Fotografie · ideal für Landschaftsaufnahmen, Architektur, Kunst- und Aktfotografie · Lichtstärke1:3,1 · stufenlose Blendeneinstellung · Blendenring und Fokusring mit Zahnkranz für Schärfezieheinrichtungen · (Follow Focus-Systeme) · 14 mehrfach vergütete Glaslinsen, davon zwei · asphärische und eine ED-Linse · Nano Coating für eine äußerst geringere Reflexion · inkl. Objektivtasche und Schutzdeckel und Gegenlichtblende ·

Technische Daten:
Blendenwert: f/22 - 3.1 · Brennweite (Bereich): 10 mm · Brennweitenbereich: Festbrennweite · Fokussierung: Manuell · Objektiv-Anschluss: Nikon F · Produkt-Art: Weitwinkel-Objektiv

Lieferumfang:
1x walimex pro 10/3,1 Video DSLR Objektiv für Nikon F, inkl. Schutzdeckel und Objektivtasche und Gegenlichtblende

Weitere Informationen:
Blendenwert:
f/22 - 3.1
Brennweite (Bereich):
10 mm
1c. Marke:
Walimex Pro
Brennweitenbereich:
Festbrennweite
Fokussierung:
Manuell
Objektiv-Anschluss:
Nikon F
Blendenwert (max.):
3.1
Blendenwert (min.):
22
Brennweite (max.):
10 mm
Brennweite (min.):
10 mm
Produkt-Art:
Weitwinkel-Objektiv
Weitere Suchbegriffe: Reportageobjektive, Superweitwinkelobjektive, Weitwinkelobjektiv, walimex objektiv, kameraobjektiv, 4250234501828, Walimex Pro, 20182
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 263,27*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,67*
€ 320,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,81*
€ 317,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,27*
€ 313,29
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 2,49*
Sonstiges
Basetech
BT-2125971
ab € 2,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.