Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Walimex 3er Set Electra Small 17092 Softboxadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1626515-BP
Hersteller:
     walimex pro
Herst.-Nr.:
     17092
EAN/GTIN:
     4250234570923
Suchbegriffe:
4250234570923
Walimex
17092
3er Set Electra Small
walimex 3er Set Softboxadapter Electra Small

so passen walimex Softboxen, Octagons und Striplights auch zu ihrem Electra small Blitz
schnelle und einfache Montage
Außendurchmesser: Ø15cm

Das walimex 3er Set besteht aus drei Softboxadaptern Electra Small und verspricht eine einfache und schnell Montage.
Der Außendurchmesser entspricht Ø15,2cm.

Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Softboxadapter

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
1c. Marke:
Walimex
Produkt-Art:
Softboxadapter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,31*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,94*
€ 83,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,61*
€ 80,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,39*
€ 77,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,31*
€ 76,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.