Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Samyang Tele-Objektiv f/22 - 1.4 85 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1626509-BP
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     1626509
EAN/GTIN:
     8809298882006
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Samyang 85/1,4 DSLR MFT

Optimaler Bildwinkel - schöne Portraits
Das 85 mm Objektiv von SAMYANG ist eine ideale Brennweite, es liefert die Konzentration auf das Wesentliche. An der Vollformatkamera liefert sein Bildwinkel von 29° die optimale Konzentration auf das Bildelement.
Wird das 85/1,4 an eine APS-C – Kamera angeriegelt wirkt ein Bildwinkel von 19°, was in etwa dem Bildeindruck eines 135 mm – Objektives entspricht. Dasselbe 85 mm an einer 4/3-Kamera hat eine Bildwirkung sogar wie ein 170mm der Vollformatkamera und das wieder bei 1,4 Öffnung. Diese sehr praxisgerechte Lichtstärke von 1,4 ändert sich nie, das liefert nicht nur einen äußerst hellen Sucher, sondern auch die Möglichkeit der Freistellung durch kleinste Schärfentiefe. Das Objektiv ist sehr gut auskorrigiert und überzeugt durch sehr gute und verzeichnungsfreie Abbildungsleistung. Die sehr kompakte Bauweise liefert eine angenehme Handhabung mit ausgewogener Schwerpunktlage.



Überragende Lichtstärke
Durch die hohe Lichtstärke gestattet dieses SAMYANG Objektiv die Verwendung kürzester Belichtungszeiten oder niedrigerer ASA-Werte. Dadurch wird an der
Digitalkameras das Bildrauschen erheblich verringert. Die große Anfangsöffnung mit geringerer Schärfentiefe optimiert die Lage der Schärfeebene im Sucher. Praktischer Nebennutzen der hohen Lichtstärke ist das Hervorheben/Freistellen des Motivs vor unscharfem Vorder- oder Hintergrund.








Hochwertige Optik und Mechanik
Das Objektiv ist mit einer Innenfokussierung ausgestattet und bietet eine Naheinstellgrenze von 100 cm. Mit 9 Linsen in 7 Gruppen ist es sehr aufwändig gebaut, auf optimale Leistung bereits bei offener Blende gerechnet. Beim Scharfstellen werden innen Linsenelemente verschoben: die Baulänge der Optik ändert sich daher nicht und das 72mm Filtergewinde dreht sich beim Scharfstellen nicht mit. Die Irisblende weist 8 Lamellen auf und ein nahezu kreisrundes Blendenbild. Der Verlauf in die Unschärfe wird harmonisch mit feinem Bokeh wiedergegeben. Selbstverständlich sind alle Linsenoberflächen mehrschichtvergütet um den Kontrast der Aufnahmen zu erhöhen und ggf. Reflexe zu vermeiden. Abgerundet wird alles durch präzise Mechanik, klar rastende Blendenwerte und Fertigung in hochwertiger Metallfassung.



Vorteile eines Vollformatobjektivs an einer Kamera mit APS-C Sensor
Sparen Sie sich Zeit in der Nachbearbeitung. Eine Vielzahl der Objektivfehler wie Verzeichnung, Randunschärfe oder Vignettierungen treten an den Außenbereichen des Bildes auf.
Verwendet man ein für Vollformat berechnetes Objektiv an einer Kamera mit APS-C Sensor, werden diese Bereiche nicht genutzt. Somit erhält man die maximale Qualität.
Zusätzliche Nachbearbeitungszeit zur Korrektur von Objektivfehlern entfällt somit.

Ausstattung:
· Geeignet für Vollformat und APS-C Sensor · Wirkt an der APS-C (DX) Kamera wie 128 mm, an Kameras mit 4/3 Sensor sogar wie 170 mm · Porträt- Landschafts- oder Teleobjektiv, je nach angesetzter Kamera · Hervorragende Lichtstärke von 1:1,4 · Sehr gute Abbildungsqualität dank hochwertiger, asphärischer Glaslinsen · Springblende · Innenfokussierung · Hochwertig verarbeitete Mechanik und Optik · Manuelle Fokussierung · inkl. Tasche, Schutzdeckel und Gegenlichtblende ·

Technische Daten:
Blendenwert: f/22 - 1.4 · Brennweite (Bereich): 85 mm · Brennweitenbereich: Festbrennweite · Fokussierung: Manuell · Objektiv-Anschluss: Micro Four Thirds · Produkt-Art: Tele-Objektiv

Lieferumfang:
1x SAMYANG 85/1,4 Objektiv für MFT mit Gegenlichtblende, beide Objektivdeckel und Objektivbeutel

Weitere Informationen:
Blendenwert:
f/22 - 1.4
Brennweite (Bereich):
85 mm
1c. Marke:
Samyang
Brennweitenbereich:
Festbrennweite
Fokussierung:
Manuell
Objektiv-Anschluss:
Micro Four Thirds
Blendenwert (max.):
1.4
Blendenwert (min.):
22
Brennweite (max.):
85 mm
Brennweite (min.):
85 mm
Produkt-Art:
Tele-Objektiv
Weitere Suchbegriffe: Teleobjektiv, objektiv mft, 8809298882006, Samyang, 1626509
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 312,64*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,08*
€ 378,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,61*
€ 374,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,08*
€ 370,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,64*
€ 362,66
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 2,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.