Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Samyang Weitwinkel-Objektiv f/22 - 1.2 35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1626502-BP
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     1626502
EAN/GTIN:
     8809298880323
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Samyang 35/1,2 APS-C Sony E

Vielseitiges Weitwinkel mit hoher Lichtstärke
Das SAMYANG 35/1,2 Objektiv ist die ideale Brennweite, für den schussbereiten Reportageeinsatz. In Kombination mit einem 85 mm immer die richtige Kombination: Der überragende Vorteil des 35 mm liegt in seiner Verzeichnungsfreiheit: Es bringt mehr Bild auf den Sensor, die weitwinkeltypischen Verzerrungen oder fliehende Perspektive tritt jedoch noch nicht auf. Die sehr hohe Öffnung von 1,2 erlaubt um bis zu 3 Zeitstufen Reserve gegenüber einem Standard-Vario-Objektiv. Die Lichtstärke ist auch in der der Helligkeit des Suchers sichtbar, das liefert Einstellsicherheit. Die sehr geringe Schärfentiefe bei offener Blende erleichtert ein punktuelles Setzen der Schärfe.



Innenfokussierung
Das Objektiv ist mit einer Innenfokussierung ausgerüstet. Linsengruppen werden im Inneren verschoben, die Baulänge der Optik ändert sich nicht, auch dreht sich die Frontfassung beim Scharfstellen nicht mit. Verlauf- und Polarisationsfilter können also einfach angesetzt werden (Größe 62mm).



Optische Konstruktion
9 Linsenelemente in 7 Gruppen zeugen von einem enormen Aufwand um eine leistungsfähig sehr gute Optik zu erhalten. Eine Linse ist asphärisch geschliffen, zwei weitere verfügen über hochbrechende Gläser. Trotz des mittleren Bildwinkels sind auch bei voller Öffnung kaum Abbildungsfehler erkennbar.

Verwendung eines APS-C Objektivs an einer Kamera mit Vollformat-Sensor
Objektive, die für Kameras mit APS-C Sensor entwickelt wurden, können teilweise (hautsächlich unter Verwendung eines Adapters) an Kameras mit Vollformatsensor eingesetzt werden. Aufgrund des deutlich geringeren Bildkreises von APS-C Objektiven, werden die Ränder jedoch schwarz abgebildet. Der verwendbare Bereich des mit einer Vollformatkamera fotografierten Bildes entspricht also dem einer Kamera mit APS-C Sensor. Die Bilder müssen also in der Nachbearbeitung beschnitten werden. Eine Verwendung von APS-C Objektiven an Vollformatkameras ist also möglich, jedoch nicht zu empfehlen.

Ausstattung:
· Geeignet für APS-C Sensor · An der APS-C - Kamera mit 44° Bildwinkel ein Standardobjektiv · Zusammen mit einem 85/1,4 eine klassische Kombination · Ultralichtstark mit 1,2 Anfangsöffnung für Lichtreserven · Sehr gute Abbildungsqualität aufgrund von asphärischen Linsen und hochbrechenden Gläsern · Innenfokussierung · Naheinstellgrenze von nur 38 cm · Robuste und hochklassig hergestellte Metallfassung · Manuelle Fokussierung · inkl. Tasche, Schutzdeckel und Gegenlichtblende ·

Technische Daten:
Blendenwert: f/22 - 1.2 · Brennweite (Bereich): 35 mm · Brennweitenbereich: Festbrennweite · Filtergewinde: 77 mm · Fokussierung: Manuell · Objektiv-Anschluss: Sony E-Mount · Produkt-Art: Weitwinkel-Objektiv

Lieferumfang:
1x SAMYANG 35/1,2 APS-C Objektiv für Sony E, inkl. Aufbewahrungsbeutel, Gegenlichtblende und beiden Deckeln

Weitere Informationen:
Filtergewinde:
77 mm
Blendenwert:
f/22 - 1.2
Brennweite (Bereich):
35 mm
1c. Marke:
Samyang
Brennweitenbereich:
Festbrennweite
Fokussierung:
Manuell
Objektiv-Anschluss:
Sony E-Mount
Blendenwert (max.):
1.2
Blendenwert (min.):
22
Brennweite (max.):
35 mm
Brennweite (min.):
35 mm
Produkt-Art:
Weitwinkel-Objektiv
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 366,54*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 373,65*
€ 433,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 370,26*
€ 429,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 366,54*
€ 425,19
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 2,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.