Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Samyang Tilt-Shift-Objektiv f/22 - 3.5 24 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1626501-BP
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     1626501
EAN/GTIN:
     8809298885175
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Samyang 24/3,5 DSLR T/S Canon EF

Kreative Bildgestaltung

Das SAMYANG 24mm Weitwinkelobjektiv mit Tilt und Shift Funktion bietet eine Vielzahl an kreativen Gestaltungsmöglichkeiten. Egal ob optische Täuschungen, z.B. in der Miniaturoptik, oder außergewöhnliche Bildformate mit selektiver Unschärfe, das Tilt – Shift - Objektiv realisiert all dies auf gewohnt hochwertige Weise. Die Weitwinkeloptik bietet eine Festbrennweite von 24mm und eine hohe Lichtstärke von 1:3,5. Insgesamt sorgen 16 vergütete Linsen (darunter zwei asphärische und zwei ED-Linsen) für eine gute Bildqualität. Die Blendeneinstellung und Fokussierung erfolgen manuell.

„Shift, tilt and focus“

Der unabhängig voneinander rotierende Tilt- und Shift-Mechanismus ist das Highlight des Objektivs. Das Gehäuse kann um +/- 12 mm verschoben (Shiften) und um +/- 8,5° geschwenkt werden (Tilten). Durch die Shift-Funktion wird das Linsensystem gegenüber der Bildebene verschoben, womit Sie beispielsweise stürzende Linien ausgleichen können. Dies ist besonders in der Architekturfotografie ein Thema. Mit der Tilt-Funktion lässt sich das Linsensystem graduell schwenken, wodurch sich z.B. der Schärfebereich bei gleichzeitig geringerer Belichtungszeit verlagern lässt. Mit dieser Vielzahl an optischen Einstellungen bieten sich unzählige kreative Einsatzmöglichkeiten, auch z.B. in der Sach- und Landschaftsfotografie.

Logische Bedienknöpfe
Mit ZollschwarzZoll verstellen Sie die Optik - entweder Tilt oder Shift. Die ZollgrauenZoll Knöpfe blockieren Ihre gewählte Einstellung gegen unbeabsichtigtes Verstellen. Die gesamte Optik kann mit einer kleinen, flachen, grauen, Entriegelungstaste in Bajonettnähe von Quer- auf Hochformat umgestellt werden. Dies wird vor allem beim Shiften benötigt: links-rechts oder klassisch: oben-unten.Die graue Entriegelungstaste neben der grauen Shift-Blockiertaste lässt die Optik oberhalb drehbar werden: Die Tiltfunktion kann wieder zwischen links-rechts bzw. oben-unten angewählt werden.


Vorteile eines Vollformatobjektivs an einer Kamera mit APS-C Sensor
Sparen Sie sich Zeit in der Nachbearbeitung. Eine Vielzahl der Objektivfehler wie Verzeichnung, Randunschärfe oder Vignettierungen treten an den Außenbereichen des Bildes auf.
Verwendet man ein für Vollformat berechnetes Objektiv an einer Kamera mit APS-C Sensor, werden diese Bereiche nicht genutzt. Somit erhält man die maximale Qualität.
Zusätzliche Nachbearbeitungszeit zur Korrektur von Objektivfehlern entfällt somit.

Ausstattung:
· Geeignet für Vollformat und APS-C Sensor · Professionelles · 24 mm Weitwinkel Tilt- und-Shift-Objektiv geeignet für Canon EF- und · EF-S-Bajonett · Ideal für Architektur-, Landschafts- und Sachfotografie · Unabhängige Tilt- und Shift-Rotation zur · Regulierung von Perspektive und Schärfentiefe · Erweitern des Schärfebereichs durch · Tilt-Funktion · Verschieben des Linsensystems gegenüber der · Bildebene mit Shift-Funktion · Max. Neigungswinkel ± 8,5 Grad, max. Schwenkwinkel · ± 12 mm · Exzellente Abbildungsqualität bis in die · Bildränder · Hohe Lichtstärke von 1:3,5 · Manuelles Einstellen von Fokus und Blende · 16 vergütete Glaslinsen, davon zwei · asphärische und zwei ED-Linsen · Stellschrauben zum Arretieren der · Objektiveinstellungen · Rotation auf der optischen Ebene um 90 Grad · möglich (in 30 Grad Abstufungen) · inkl. Objektivbeutel und Schutzdeckel ·

Technische Daten:
Blendenwert: f/22 - 3.5 · Brennweite (Bereich): 24 mm · Brennweitenbereich: Festbrennweite · Fokussierung: Manuell · Objektiv-Anschluss: Canon EF · Objektiv-Typ (Kategorisierung): Tilt-Shift-Objektiv

Lieferumfang:
1x SAMYANG 24/3,5 Tilt-Shift Objektiv für Canon EF, inkl. Schutzdeckel und Objektivbeutel

Weitere Informationen:
Blendenwert:
f/22 - 3.5
Brennweite (Bereich):
24 mm
1c. Marke:
Samyang
Brennweitenbereich:
Festbrennweite
Fokussierung:
Manuell
Objektiv-Anschluss:
Canon EF
Blendenwert (max.):
3.5
Blendenwert (min.):
22
Brennweite (max.):
24 mm
Brennweite (min.):
24 mm
Produkt-Art:
Tilt-Shift-Objektiv
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 838,08*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 842,78*
€ 977,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 838,08*
€ 972,17
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 2,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.