Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Samyang Weitwinkel-Objektiv f/22 - 1.5 24 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1626499-BP
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     1626499
EAN/GTIN:
     8809298883188
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Samyang 24/1,5 Video DSLR II Canon EF

Für die Videografie und Fotografie entwickelt
Dieses Weitwinkelobjektiv von SAMYANG wurde für die besonderen Ansprüche von Video- und Fotografen entwickelt. Die Blende lässt sich stufenlos von 1,5 bis 22 einstellen und die Schärfeneinstellung erfolgt weich und leichtgängig. So ist ein weiches Nachführen der Schärfe bei Videoaufnahmen möglich. Blendenring und Fokusring sind mit einem Zahnkranz versehen und somit für die Verwendung mit Schärfezieheinrichtungen (Follow Focus-Systemen) optimiert. Zur besseren Lesbarkeit sind die Entfernungs- und Blendenskala seitlich angeordnet.
Vielseitige Weitwinkel-Brennweite und hohe Lichtstärke

Das SAMYANG 24/1,5 Objektiv ist die ideale Brennweite im Weitwinkelbereich, die verschiedensten Möglichkeiten der Gestaltung bei kreativen Aufnahmen ermöglicht. Besonders geeignet ist das Objektiv für Reportagefilme und -bilder. Es verfügt über eine Brennweite von 24mm. Die hervorragende Lichtstärke von 1:1,5 ermöglicht auch bei weniger günstigen Lichtverhältnissen hervorragende Aufnahmen.

Hochwertige Verarbeitung

Das Objektiv ist qualitativ hochwertig konstruiert. Das Metallgehäuse ist sehr robust und besticht durch seine edle Optik. Die Glaslinsen des Objektivs sind vergütet und bewirken somit einen hervorragenden Kontrast- und Schärfeumfang sowie eine ausgewogene Farbbalance. Die besonders hochwertige Optik des Objektivs sorgt für optimale Bildergebnisse. Die Gegenlichtblende verhindert seitlich einfallendes Streulicht und Linsenreflexionen.
Vorteile eines Vollformatobjektivs an einer Kamera mit APS-C Sensor
Sparen Sie sich Zeit in der Nachbearbeitung. Eine Vielzahl der Objektivfehler wie Verzeichnung, Randunschärfe oder Vignettierungen treten an den Außenbereichen des Bildes auf.
Verwendet man ein für Vollformat berechnetes Objektiv an einer Kamera mit APS-C Sensor, werden diese Bereiche nicht genutzt. Somit erhält man die maximale Qualität.
Zusätzliche Nachbearbeitungszeit zur Korrektur von Objektivfehlern entfällt somit.

Ausstattung:
· Geeignet für Vollformat und APS-C Sensor · Geeignet für4K · Hervorragendes Weitwinkelobjektiv für die Reportage- und Landschaftsvideografie · Stufenlose Blendeneinstellung · Weiche, leichtgängige Schärfeneinstellung · Blendenring und Fokusring mit Zahnkranz für Schärfezieheinrichtungen (Follow Focus-Systeme) · Hochwertige Qualität in Optik und Mechanik · Vergütete Glaslinsen · Entfernungs- und Blendenskala seitlich angeordnet · Manuelle Belichtungseinstellung und Fokussierung · Mit Gegenlichtblende · Naheinstellgrenze: ca. 25 cm · Geeignet für Canon EF- und EF-S-Bajonett ·

Technische Daten:
Blendenwert: f/22 - 1.5 · Brennweite (Bereich): 24 mm · Brennweitenbereich: Festbrennweite · Filtergewinde: 77 mm · Fokussierung: Manuell · Objektiv-Anschluss: Canon EF · Objektiv-Typ (Kategorisierung): Weitwinkel-Objektiv

Lieferumfang:
1x SAMYANG 24/1,5 Objektiv Video DSLR Canon, inkl. Gegenlichtblende, Objektivdeckel und Objektivtasche

Weitere Informationen:
Filtergewinde:
77 mm
Blendenwert:
f/22 - 1.5
Brennweite (Bereich):
24 mm
1c. Marke:
Samyang
Brennweitenbereich:
Festbrennweite
Fokussierung:
Manuell
Objektiv-Anschluss:
Canon EF
Blendenwert (max.):
1.5
Blendenwert (min.):
22
Brennweite (max.):
24 mm
Brennweite (min.):
24 mm
Produkt-Art:
Weitwinkel-Objektiv
Weitere Suchbegriffe: Reportageobjektive, Superweitwinkelobjektive, Weitwinkelobjektiv, samyang weitwinkelobjektiv, 8809298883188, Samyang, 1626499, N/A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 591,42*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 609,30*
€ 706,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 605,87*
€ 702,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 591,42*
€ 686,05
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 1,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.