Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Samyang Weitwinkel-Objektiv f/22 - 1.9 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1626498-BP
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     1626498
EAN/GTIN:
     8809298880521
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Samyang 20/1,9 Video DSLR Nikon F

Cine-Lens Features
Bei Offenblende wird eine Transmission von T1.9 erreicht. Das SAMYANG 20/1,9 Video DSLR Objektiv ist der ideale Begleiter für Filmemacher und garantiert auch bei schlechten Lichtbedingungen gute Ergebnisse. Dieses Video DSLR Objektiv wurde konstruiert um den speziellen Anforderungen von Filmern und Videografen gerecht zu werden. Das im Fokus befindliche Objekt wird gekonnt in Szene gesetzt, während der Hintergrund bei offener Blende in ein wunderbar weiches Bokeh getaucht wird. Dieses Weitwinkel Cine-Objektiv für Vollformat Sensoren eignet sich nicht nur für Aufnahmen in Innenräumen, sondern auch für Konzerte, Landschafts- und Straßenszenen.



Optische Verarbeitung
Das SAMYANG 20/1,9 Video DSLR wurde mit der besten optischen Technologie ausgestattet, die SAMYANG zu bieten hat. Beschichtet wurde das Weitwinkelobjektiv mit dem SAMYANG typischen Ultra Multi Coating. Die Kombination aus Vergütung, den beiden asphärischen Glaselementen und den drei Extra-Low-Dispersion Gläsern verringert die chromatischen Aberrationen auf ein Minimum und verhindert unschöne Lichtstreuungen. Die Glaskonstruktion besteht aus 13 Gläsern, die sich in 12 Gruppen unterteilen und für scharfe Bilder von der Bildmitte bis zum Rand sorgen.
7 Blendenlamellen sorgen bei geöffneter Blende für ein nahezu kreisrundes und atemberaubendes Bokeh, während sich durch das Schließen der Blende glasklare, sternenförmige Lichter zeigen. Das Objektiv ist kompakt und robust gebaut und eignet sich und ist somit der ideale Begleiter, auch wenn es mal ein bisschen ruppiger zur Sache geht.

Ausstattung:
· Geeignet für Vollformat · Professionelles 20 mm Weitwinkel-Objektiv · 94,8° Ultraweitwinkel · Exzellente Abbildungsqualität bis in die Bildecken · Manuelles Einstellen von Schärfe und Blende · Hochwertig verarbeitete Mechanik und Optik · inkl. Objektivtasche, beider Schutzdeckel und Gegenlichtblende ·

Technische Daten:
Blendenwert: f/22 - 1.9 · Brennweite (Bereich): 20 mm · Brennweitenbereich: Festbrennweite · Filtergewinde: 77 mm · Fokussierung: Manuell · Objektiv-Anschluss: Nikon F · Produkt-Art: Weitwinkel-Objektiv

Lieferumfang:
1x SAMYANG 20/1,9 Video DSLR für Nikon F, inkl. Schutzdeckel und Tasche

Weitere Informationen:
Filtergewinde:
77 mm
Blendenwert:
f/22 - 1.9
Brennweite (Bereich):
20 mm
1c. Marke:
Samyang
Brennweitenbereich:
Festbrennweite
Fokussierung:
Manuell
Objektiv-Anschluss:
Nikon F
Blendenwert (max.):
1.9
Blendenwert (min.):
22
Brennweite (max.):
20 mm
Brennweite (min.):
20 mm
Produkt-Art:
Weitwinkel-Objektiv
Weitere Suchbegriffe: Reportageobjektive, Superweitwinkelobjektive, Weitwinkelobjektiv, samyang weitwinkelobjektiv, 8809298880521, Samyang, 1626498
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 450,20*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 458,94*
€ 532,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 453,95*
€ 526,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 450,20*
€ 522,23
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 2,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.