Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Samyang Weitwinkel-Objektiv f/22 - 1.8 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1626497-BP
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     1626497
EAN/GTIN:
     8809298880422
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Samyang 20/1,8 DSLR Canon EF

Ausdrucksstarke und lichtstarke Landschaftsaufnahmen
Durch die Offenblende von F1.8 ist das SAMYANG 20 mm Vollformat Objektiv der ideale Begleiter für die Astro- und Landschaftsfotografie und garantiert auch bei schlechten Lichtbedingungen gute Ergebnisse. Darüber hinaus besticht das SAMYANG 20/1,8 mit seinen Freistellerqualitäten. Das im Fokus befindliche Objekt wird gekonnt in Szene gesetzt, während (bei Offenblende) der Hintergrund in ein wunderbar weiches Bokeh getaucht wird. Dieses Weitwinkelobjektiv für Vollformat eignet sich nicht nur für Aufnahmen in Innenräumen, sondern auch für Konzerte, Landschafts- und Streetfotografie.



Optische Verarbeitung
Das SAMYANG 20/1,8 DSLR ist ein lichtstarkes Superweitwinkelobjektiv, das speziell für die Verwendung mit Vollformatkameras entwickelt wurde. Das 20 mm/1,8 Objektiv wurde mit der besten optischen Technologie ausgestattet, die SAMYANG zu bieten hat. Beschichtet ist das Weitwinkelobjektiv mit dem Samyang typischen Ultra Multi Coating. Die Kombination aus Vergütung, den beiden asphärischen Glaselementen und den drei Extra-Low-Dispersion Gläsern verringert die chromatischen Aberrationen auf ein Minimum und verhindert unschöne Lichtstreuungen. Die Glaskonstruktion besteht aus 13 Gläsern, die sich in 12 Gruppen unterteilen und für scharfe Bilder von der Bildmitte bis zum Bildrand sorgt.
7 Blendenlamellen sorgen bei geöffneter Blende für ein nahezu kreisrundes Bokeh, während sich durch das Schließen der Blende glasklare, sternenförmige Lichter zeigen. Das Objektiv ist kompakt und robust gebaut und ist der damit perfekte Begleiter wenn es mal ein bisschen ruppiger zur Sache geht.



Vorteile eines Vollformatobjektivs an einer Kamera mit APS-C Sensor
Sparen Sie sich Zeit in der Nachbearbeitung. Eine Vielzahl der Objektivfehler wie Verzeichnung, Randunschärfe oder Vignettierungen treten an den Außenbereichen des Bildes auf.
Verwendet man ein für Vollformat berechnetes Objektiv an einer Kamera mit APS-C Sensor, werden diese Bereiche nicht genutzt. Somit erhält man die maximale Qualität.
Zusätzliche Nachbearbeitungszeit zur Korrektur von Objektivfehlern entfällt somit.

Ausstattung:
· Geeignet für Vollformat · Professionelles 20 mm Weitwinkel-Objektiv · 94,8° Ultraweitwinkel · Exzellente Abbildungsqualität bis in die Bildecken · Manuelles Einstellen von Schärfe und Blende · Hochwertig verarbeitete Mechanik und Optik · inkl. Objektivtasche, beider Schutzdeckel und Gegenlichtblende ·

Technische Daten:
Blendenwert: f/22 - 1.8 · Brennweite (Bereich): 20 mm · Brennweitenbereich: Festbrennweite · Filtergewinde: 77 mm · Fokussierung: Manuell · Objektiv-Anschluss: Canon EF · Produkt-Art: Weitwinkel-Objektiv

Lieferumfang:
1x SAMYANG 20/1,8 DSLR Canon EF, inkl. Tasche und Schutzdeckel

Weitere Informationen:
Filtergewinde:
77 mm
Blendenwert:
f/22 - 1.8
Brennweite (Bereich):
20 mm
1c. Marke:
Samyang
Brennweitenbereich:
Festbrennweite
Fokussierung:
Manuell
Objektiv-Anschluss:
Canon EF
Blendenwert (max.):
1.8
Blendenwert (min.):
22
Brennweite (max.):
20 mm
Brennweite (min.):
20 mm
Produkt-Art:
Weitwinkel-Objektiv
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 385,58*
€ 393,00*
Lager 102
Frei Haus
ab € 412,79*
€ 420,60*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 420,60*
€ 487,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 416,24*
€ 482,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 412,79*
€ 478,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 2,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.