Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Samyang Weitwinkel-Objektiv f/22 - 2.8 14 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1626494-BP
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     1626494
EAN/GTIN:
     8809298883119
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Samyang 14/2,8 DSLR Canon EF AE

Einzigartige Perspektiven
Mit dem kompakten 14mm Weitwinkelobjektiv von SAMYANG entstehen einzigartige Aufnahmen. Der Weitwinkel bildet bei gleicher Motiventfernung mehr ab als das Standardobjektiv. Das 14/2,8 Weitwinkelobjektiv ist für das gesamte Spektrum der Weitwinkelfotografie, besonders aber für Landschaftsfotografie und Aufnahmen in Innenräumen geeignet. Der ausgeprägte Tiefeneindruck der Weitwinkelaufnahmen bietet Raum für kreatives Fotografieren.



Enorme Weite und große Schärfentiefe
Das Objektiv verfügt über eine kurze Brennweite und nutzt so die Vorteile des APS-C Bildsensors. Mit einer Naheinstellgrenze von gerade einmal 28 cm eignet sich das manuell fokussierbare Weitwinkelobjektiv besonders für scharfe und kontrastreiche Bilder aus kurzer Distanz. Dank der hervorragenden Lichtstärke von 1:2,8 sind auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen optimale Aufnahmen möglich.



Hochwertige Optik

Die überragende Abbildungsleistung ist dem aufwändigen optischen System zu verdanken. Dieses besteht aus zwei asphärischen ED-Linsen (Extra Low Dispersion), welche die chromatische Aberration verringern. Somit entstehen Aufnahmen mit einer ausgewogenen Farbbalance. Die fest verbaute Gegenlichtblende verhindert zudem den störenden, seitlichen Lichteinfall und Linsenreflexionen, die zu Kontrastverlust führen würden.




Objektiv mit AE Chip
Das Objektiv hat einen eingebauten AE-Chip und besitzt keinen separaten Blendenvorwahlring mehr. Dadurch ist es möglich, die Blende von der Kamera her anzuwählen, entweder über das Stellrad oder aber bei Modus P automatisch anzusteuern zu lassen. Alle EXIF Daten werden an die Kamera übertragen und mit dem Bild abgespeichert.



Vorteile eines Vollformatobjektivs an einer Kamera mit APS-C Sensor
Sparen Sie sich Zeit in der Nachbearbeitung. Eine Vielzahl der Objektivfehler wie Verzeichnung, Randunschärfe oder Vignettierungen treten an den Außenbereichen des Bildes auf.
Verwendet man ein für Vollformat berechnetes Objektiv an einer Kamera mit APS-C Sensor, werden diese Bereiche nicht genutzt. Somit erhält man die maximale Qualität.
Zusätzliche Nachbearbeitungszeit zur Korrektur von Objektivfehlern entfällt somit.

Ausstattung:
· Geeignet für Vollformat und APS-C Sensor · Geeignet für Canon EF- und EF-S-Bajonett · Mit nur geringer Einschränkung am Bildwinkel an der APS-C Kamera auch verwendbar · Charakterisiert durch großen Bildwinkel, kurze Brennweite · und große Tiefenschärfe · Eindrucksvoller Bildwinkel bei APS-C-Kameras z.B. für Landschaftsaufnahmen, Innenräume · Hervorragende Lichtstärke von 1:2,8 · Mit manueller · Belichtungseinstellung verwendbar · Manuelle Fokussierung · Gegenlichtblende bildwinkelgerecht, fest angebaut · Zwei asphärische Linsenelemente · Naheinstellgrenze: ca. 28 cm · inkl. Tasche und Schutzdeckeln · Steuerung des Objektivs · durch die Kamera dank AE Chip ·

Technische Daten:
Blendenwert: f/22 - 2.8 · Brennweite (Bereich): 14 mm · Brennweitenbereich: Festbrennweite · Fokussierung: Manuell · Objektiv-Anschluss: Canon EF · Produkt-Art: Weitwinkel-Objektiv

Lieferumfang:
1x SAMYANG 14/2,8 Weitwinkelobjektiv für Canon EF, inkl. Schutzdeckel für vorne und hinten sowie praktischem Transportbeutel

Weitere Informationen:
Blendenwert:
f/22 - 2.8
Brennweite (Bereich):
14 mm
1c. Marke:
Samyang
Brennweitenbereich:
Festbrennweite
Fokussierung:
Manuell
Objektiv-Anschluss:
Canon EF
Blendenwert (max.):
2.8
Blendenwert (min.):
22
Brennweite (max.):
14 mm
Brennweite (min.):
14 mm
Produkt-Art:
Weitwinkel-Objektiv
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 468,82*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 477,20*
€ 553,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 473,20*
€ 548,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 468,82*
€ 543,83
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 2,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.