Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Samyang Fish-Eye-Objektiv f/22 - 2.8 12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1626491-BP
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     1626491
EAN/GTIN:
     8809298883577
Suchbegriffe:
Camcorder Objektiv
Fischaugenobjektiv
Fish-Eye-Objektiv
Fisheye Objektiv
Samyang 12/2,8 Fisheye DSLR Nikon F AE

Außergewöhnliche Brennweite mit hoher Lichtstärke
Das 12mm/2,8 von Samyang ist ein vollflächig auszeichnendes Fisheye Objektiv für Vollformat.
Mit einem diagonalen Bildwinkel von ca. 180° bei Vollformat bringt es ein riesiges Bildfeld und ist damit perfekt geeignet für Übersichten, Innenräume, beengte Platzverhältnisse, ebenso für Reportagen an solchen Orten. Das Objektiv rückt das Motiv in das rechte Licht. Mit einer Lichtstärke von 1:2,8 hat das Objektiv eine große Anfangslichtstärke. Durch die kurze Brennweite und den geringen Abbildungsmaßstab zeichnet es sich durch eine sehr große Schärfentiefe aus.


Hochwertige Optik
Das Objektiv ist innenfokussiert mit einer Naheinstellgrenze von ca. 20 Zentimetern. Der optische Aufbau mit 12 Linsen in 8 Gruppen ist sehr aufwendig und verspricht beste Abbildungsleistung. Die Mehrfachvergütung aller im Objektiv verwendeten Linsen ist bei Samyang Standard. Sie ermöglicht Ihnen eine höhere Lichtausbeute, eine bessere Farbwidergabe und höheren Kontrast. Zusätzlich ist eine Glasfläche mit NCS Nano Coating System belegt, wodurch Sie eine noch brillantere Abbildung erhalten.


Vorteile eines Vollformatobjektives an einer Kamera mit APS-C Sensor
Sparen Sie sich Zeit in der Nachbearbeitung. Eine Vielzahl der Objektivfehler wie Verzeichnung, Randunschärfe oder Vignettierungen treten an den Außenbereichen des Bildes auf.
Verwenden Sie ein für Vollformat berechnetes Objektiv an einer Kamera mit APS-C Sensor, werden diese Bereiche nicht genutzt. Somit erhalten Sie die maximale Qualität.
Zusätzliche Nachbearbeitungszeit zur Korrektur von Objektivfehlern entfällt somit.


Eingebauter Chip
Ein im Objektiv eingebauter Chip ermöglicht Ihnen das Arbeiten mit Belichtungs- oder Programmautomatik. Zudem werden EXIF-Daten wie Blende, ISO-Wert oder Belichtungszeit übertragen.



Hinweis: Bei der Nutzung der Optik an einer Nikon Autofokus-DSLR stellen Sie den Blendenring am Objektiv bitte auf den kleinsten Wert, die rot markierte Blende 22. Nun ist eine Übertragung der EXIF-Daten gesichert, die Kamera kann nun die Blende direkt in den Modi Zeit-/Blenden- und Programmautomatik ansteuern. Die Scharfeinstellung geschieht rein manuell.

Ausstattung:
· Geeignet für Vollformat und APS-C Sensor · Geeignet für Nikon F AE · Sehr · hohe Lichtstärke von 1:2,8 · Naheinstellgrenze · von · 0,20 m · Hochwertige · optische Konstruktion · Alle Linsen mehrfach vergütet · Zwei asphärische Linsen · Drei Linsen aus ED-Glas · Nano Coating System für brillante Wiedergabe · Bildkreis · für Vollformat ausgelegt · Eingebaute, bildwinkelgerechte, Gegenlichtblende · Manuelle Scharfstellung ·

Technische Daten:
Blendenwert: f/22 - 2.8 · Brennweite (Bereich): 12 mm · Fokussierung: Manuell · Objektiv-Anschluss: Nikon F · Objektiv-Typ (Kategorisierung): Fish-Eye-Objektiv

Lieferumfang:
1x Samyang 12/2,8 Fisheye für Nikon F AE, inkl. Objektivdeckel und Objektivbeutel

Weitere Informationen:
Blendenwert:
f/22 - 2.8
Brennweite (Bereich):
12 mm
1c. Marke:
Samyang
Fokussierung:
Manuell
Objektiv-Anschluss:
Nikon F
Blendenwert (max.):
2.8
Blendenwert (min.):
22
Brennweite (max.):
12 mm
Brennweite (min.):
12 mm
Produkt-Art:
Fish-Eye-Objektiv
Weitere Suchbegriffe: Fisheye lens, Kameraobjektiv, Objektiv, Objektive, Wechselobjektiv, 8809298883577, Samyang, 1626491
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 501,16*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 508,57*
€ 589,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 501,16*
€ 581,35
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 2,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.