Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona Turnaround 360 Stativ-Kugelkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1626486-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     20627
EAN/GTIN:
     4250234506274
Suchbegriffe:
Kamera Stativkopf
kamera stativkopf
Mantona Turnaround 360 Stativ-Kugelkopf

mantona Turnaround 360 Stativkopf

automatisch rotierender Panoramakopf für Action Camera, Smartphone, Digitalkamera und DSLR- bzw. Systemkamera bis 800g
für Panoramafotografie, Zeitraffer- und Intervall-Fotoaufnahmen
rotiert in 60 Minuten 360 Grad um die eigene Achse
stufenlose Einstellung mit 4 möglichen Intervallen
360 Grad in 60 min, 270 Grad in 45 Minuten, 180 Grad in 30 Minuten, 90 Grad in 15 Minuten
max. Belastbarkeit ca. 800g
mechanischer Antrieb und Gehäuse aus Metall
mit ¼ Zoll Gewinde und Bohrung zur Montage an Kugelköpfen oder Stativen
Achtung: nur für Kameras, deren Schwerpunkt über dem Stativgewinde liegt (für Kameras mit schweren Objektiven nicht geeignet)

Einfach und schnell Panoramaaufnahmen mit wenig Aufwand
Der mantona Turnaround 360 Panoramakopf ist einfach in der Anwendung und sofort startbereit -egal ob an einer Action Camera wie der GoPro Hero, Qumox Camera oder Easypiy, einem Smartphone, einer Digitalkamera oder Systemkamera bis 800g. Mit einem Funktionsprinzip ähnlich einer Eieruhr kann er schnell in einem festen Geschwindigkeit Aufnahmen machen und das in einem bestimmten Zeitraum. Der Kopf dreht sich beispielweise um 360 Grad um die eigene Achse in 60 Minuten. Die vier markierten Punkte helfen bei der Voreinstellung des gewünschten Aufnahmezeitraums, können jedoch auch stufenlos nach eigenem Wunsch eingestellt werden.

Kompakt und hochwertig
Das mechanische Innenleben sowie das Gehäuse ist aus Metall gefertigt und mit ¼ Zoll-Bohrungen und einem ¼ Zoll Gewinde ausgestattet. Somit kann der Kopf schnell und einfach an verschiedenen Stativen, Kugelköpfen oder Videoschienen montiert werden. Um die Mechanik nicht zu blockieren, sollten nur Kameras verwendet werden, deren Mittelpunkt über dem Stativgewinde liegt. Am Ende des gewählten Zeitraums ertönt ein Alarmsignal, um das Ende der Rotation anzuzeigen.

Technische Daten:
Anschluss (Stative): 1/4 Zoll · Belastbar bis: 800 g · Gewicht: 195 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 60 mm · Produktabmessung, Höhe: 42 mm · Produktabmessung, Länge: 60 mm

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
42 mm
Produktabmessung, Länge:
60 mm
Produktabmessung, Breite:
60 mm
Marke:
Mantona
Transportlänge:
60 mm
Farbe:
schwarz
Anschluss (Stative):
1/4 Zoll
Belastbar bis:
800 g
Gewicht:
195 g
Produkt-Art:
Stativ-Kugelkopf
Weitere Suchbegriffe: Mantona, 20627, Turnaround 360
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
30
Frei Haus
ab € 24,15*
€ 33,84*
€ 3,50*
ab € 31,85*
€ 44,00*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,84*
€ 40,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,76*
€ 40,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,39*
€ 38,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.