Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona 3-Way-Pan Neiger Außengewinde=3/8" Innengewinde 1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1626484-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     20366
EAN/GTIN:
     4250234503662
Suchbegriffe:
Kamera Stativkopf
kamera stativkopf
Mantona 3-Way-Pan Neiger Außengewinde=3/8" Innengewinde 1/4"

mantona Stativneiger 3-Way-Pan

sehr hochwertiger und präziser 3D-Neiger
hohe Stabilität
komfortable Schnellwechselplatte mit 1/4 Zoll Kameraanschluss
geeignet für Hochformataufnahmen
Skala für Panoramaaufnahmen
max. Belastbarkeit: ca. 3kg

Robustheit, Beweglichkeit, Flexibilität und Präzision zeichnen diesen 3D-Neiger von mantona aus und machen ihn zu einem idealen Begleiter. Ob im Studio oder on location, gebraucht wird dieser Neiger jederzeit und überall. Er bietet durch seine Panorama-, Neige- und seitlichen Kippbewegungen die Präzision und Flexibilität, die Sie benötigen. Das bedeutet, dass Sie in Sekundenschnelle von Quer- auf Hochformat umstellen können. Unterstützt werden Sie dabei durch einen abschraubbaren Schwenkarm, die eine präzise Kontrolle mit geringem Kraftaufwand ermöglichen. Eine Schnellwechselplatte mit 1/4 Zoll Kameraanschluss ist selbstverständlich ebenso vorhanden wie ein 3/8 Zoll Stativanschluss. Die Panoramaskala am 3D-Neiger verhelfen Ihnen zudem zu einzigartigen Panoramaaufnahmen.

Technische Daten:
Außengewinde: 3/8" · Gewicht: 422 g · Innengewinde: 1/4" · Material: Aluminium,Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 85 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Produktabmessung, Länge: 160 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
90 mm
Produktabmessung, Länge:
160 mm
Produktabmessung, Breite:
85 mm
Marke:
Mantona
Außengewinde:
3/8"
Innengewinde:
1/4"
Material:
Aluminium | Kunststoff
Gewicht:
422 g
Produkt-Art:
Neiger
Weitere Suchbegriffe: Mantona, 20366, 3-Way-Pan
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 85,06*
€ 99,96*
Lager 102
77
Frei Haus
ab € 89,41*
€ 106,44*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,44*
€ 126,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,06*
€ 108,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 89,41*
€ 106,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.