Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Mantona 21295 Befestigungs-Clip


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1626482-BP
Hersteller:
     mantona
Herst.-Nr.:
     21295
EAN/GTIN:
     4056929212952
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
sicherungshalter
mantona Sicherungshalter Set 4 Halter 8 Pads

Sicherungshalter Sets zum Befestigen von Actioncams und anderem Equipment
4 Sicherungshalter inkl. 40cm Sicherungsleine plus 4 Ersatzklebepads
Passend für alle GoPro kompatiblen Action Cam Befestigungssysteme

Sicherungs-Set aus 4 Sicherungshaltern inkl. vormontierten Klebepads und Sicherungsleinen, zzgl. 4 Ersatzklebepads

Sicherungshalter - ein unverzichtbares Basic für Ihr Equipment
Machen Sie sich ab jetzt keine Gedanken mehr über die Sicherheit Ihrer Action Cam. Diese mantona Sicherungshalter inkl. Leinen geben Ihnen die Sicherheit, die Sie bei Ihren Outdooraktivitäten brauchen. Egal ob GoPro Hero oder Session Modelle, Actioncams von Sony, Olympus oder alternativen Anbietern, diese Sicherungshalter sind DIE Versicherung für Ihre Action Cam.

Ihre Action Cam oder weiteres Equipment ist sicher gegen versehentliche Stürze bei der Lösung oder einem Bruch von Halterungen oder Gehäusen geschützt.
Diese Sicherungsanker sind daher ein absolutes Muss und Basic für Aktivitäten, bei denen es auch einmal etwas rauher zugehen kann.

Sichere Befestigung durch hochwertige 3M Klebepads
Diese Sicherungshalterungen aus Kunststoff halten durch die hochwertigen 3M Klebepads auf so gut wie jeder geraden, sauberen Oberfläche aus Kunststoff, Metall oder Glas.
Bitte beachten Sie, dass es bei unebenen oder rauhen Oberflächen wie z.B. unlackiertem Holz oder Strukturlack zu einer geringeren Tragfähigkeit kommen kann.

Normalerweise verbleiben diese Halter an der entsprechenden Aufnahme und die Kamera wird über das entsprechende Gehäuse oder den Frame per beiliegender Sicherungsleine befestigt und auch wieder gelöst. Sie können hierbei die Sicherungsleine direkt am Gehäuse (z.B. Unterwasser- oder Skeletongehäuse, offene Frames) befestigen, oder z.B. mit 2 Halterungen arbeiten.
Hierbei wird dann auch am Gehäuse direkt (z.B. an der Hintertür des Unterwasser- oder Skeletongehäuses) einer der Halter per Klebepad befestigt.
Die Befestigungsmöglichkeiten dieses Sets sind äußerst vielfältig.

Die Sicherungsleinen von 40cm Länge geben Ihnen hierbei genug Spielraum für eine individuell passende Platzierung dieses Sicherungsmittels. 4 zusätzliche Ersatzklebepads ermöglichen Ihnen bei diesem mantona Set ein entfernen und neu anbringen der Sicherung. Die Klebeanker lassen sich am besten durch ein Erwärmen mit z.B. einem Fön entfernen.

Zur Montage an:
•Helmen (gerade Oberfläche vorausgesetzt)
•Skateboards
•Kunststoffoberflächen
•Metall
•Glasscheiben
•Brettern und anderen glatten Oberflächen
•Durch vielfältige Befestigungsmöglichkeiten auch an einer Vielzahl von anderen Ausrüstungen universell zu befestigen

Universell für alle Actioncams mit einem Gewicht bis 750 Gramm einsetzbar z.B.
•Original GoPro Actioncams: GoPro Hero6 Black, Hero5 Black, 4, 3+ ,3, 2, 1 und GoPro Session Modelle
•Sony Actioncams wie Sony HDR-AZ1, HDR-AS50, FDR-X1000, Sony HDR-AS15
•Olympus TG-Tracker
•Rollei 300, 300 Plus, 415, 425 u.a.
•SJCAM SJ4000 / SJ5000 / SJ6000, Garmin Virb XE, iCEfOX u.a.
•und andere Actionkameras bis max. 750g Gewicht
•Weiteres Fotoequipment oder leichte Digitalkameras bis 750 Gramm Gewicht

Im Lieferumfang sind enthalten:
•4x Sicherungshalter, Kunststoff, schwarz, Ø35 mm inkl. vormontierten 3M Klebepads
•4x 40cm Sicherungsleine Kunstfaser, schwarz
•4x Ersatz 3M Klebepads Ø32mm

mantona Action Cam Zubehör - Quality Accessories for GoPro
Die Produkte der mantona Action Cam Zubehörserie bieten Ihnen Sicherheit und Passgenauigkeit für Ihre Action Cam. Die systemübergreifende Kompatibilität und Zuverlässigkeit unserer Produkte garantieren wir durch die ständige Kontrolle und Einhaltung unserer hohen Qualitätsstandards.
Unsere Verantwortung - ihr Vorteil!

Ausstattung:
Für GoPro Hero6 Black, Hero5 Black, 4 3+ 3 2 1 und Session · Sichere Befestigung durch hochwertige 3M Klebepads · Zur Montage an Helmen, Scheiben, Brettern und anderen glatten Oberflächen · Lieferumfang: Mantona 21295 Set, 4x Sicherungshalter inkl. vormontierten 3M Klebepads, 4x Sicherungsleinen Kunstfaser (40cm), 4x Ersatz 3M Klebepads

Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Befestigungs-Clip

Lieferumfang:
•4x Sicherungshalter inkl. vormontierten 3M Klebepads
•4x Sicherungsleinen Kunstfaser, 40cm
•4x Ersatz Klebepads 3M

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
1c. Marke:
Mantona
Produkt-Art:
Befestigungs-Clip
Weitere Suchbegriffe: 4056929212952, Mantona, 21295
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,57*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 2,48*
Sonstiges
Basetech
BT-2125971
ab € 2,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.