Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Mantona Dreibeinstativ 3/8 Zoll Arbeitshöhe=35 - 143 cm Blau Kugelkopf, Wasserwaage, inkl. Tasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1626481-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     20384
EAN/GTIN:
     4250234503846
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
Spiegellose Systemkamera
Systemkamera
Mantona Dreibeinstativ 3/8 Zoll Arbeitshöhe=35 - 143 cm Blau Kugelkopf,Wasserwaage,inkl. Tasche

mantona Set für Systemkamera Maxi

Set aus Reisestativ und Systemkameratasche
kompaktes und leichtes Aluminium-DSLM Stativ
Beinwinkelverstellung bis zu 180°
inkl. Kugelkopf mit zwei Wasserwaagen
mantona Irit Systemkameratasche mit vielen praktischen Details

Set für Systemkamera Maxi.

Technische Daten:
Anschluss (Stative): 3/8 Zoll · Arbeitshöhe (max.): 143 cm · Arbeitshöhe (min.): 35 cm · Belastbar bis: 5 kg · Gewicht: 1.313 kg · Herstellerfarbe: Blau · Material: Aluminium · Stativ-Besonderheiten: Kugelkopf,Wasserwaage,inkl. Tasche

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Blau
Marke:
Mantona
Farbe:
blau
Anschluss (Stative):
3/8 Zoll
Material:
Aluminium
Stativ-Besonderheiten:
Kugelkopf | Wasserwaage | inkl. Tasche
Belastbar bis:
5 kg
Arbeitshöhe (max.):
143 cm
Arbeitshöhe (min.):
35 cm
Gewicht:
1.313 kg
Produkt-Art:
Dreibeinstativ
Weitere Suchbegriffe: dreibeinstativ walimex, spiegellose systemkamera, Mantona, 20384
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 116,28*
€ 133,60*
Lager 102
484
Frei Haus
ab € 116,29*
€ 133,61*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,61*
€ 159,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,60*
€ 153,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,52*
€ 141,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,29*
€ 138,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.