Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona Dreibeinstativ 1/4 Zoll Arbeitshöhe=63 - 168 cm Schwarz, Champagner 3D-Neiger, Für Smartphone


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1626480-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     20487
EAN/GTIN:
     4250234504874
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
Flaschen-Tasche
Flaschen-Tragetasche
Mantona Dreibeinstativ 1/4 Zoll Arbeitshöhe=63 - 168 cm Schwarz,Champagner 3D-Neiger,Für Smartphones und GoPro,inkl. Tasche

Basic-Set für Aufnahmen vor einem Bluescreen mit der GoPro Hero
blaue Beschichtung für Foto- und Videoarbeiten, um Hintergründe digital in das Bild einzuarbeiten, auch ideal zum Freistellen
graue Beschichtung als einfache und neutrale Hintergrundfarbe
faltbar, ovale Form und geringes Packmaß
Adapter zur Befestigung der GoPro an Schrauben mit ¼ Zoll Gewinde
extrem leichtes Aluminium-Stativ mit integriertem 3D-Neiger
komfortable Schnellwechselplatte mit 1/4 Zoll Anschlussgewinde
exakte Höhenverstellung durch Kurbel mit zwei Wasserwagen

Basic-Set für Aufnahmen vor einem Bluescreen mit der GoPro Hero, inkl. Stativ und 2in1 Falthintergrund.

Technische Daten:
Anschluss (Stative): 1/4 Zoll · Arbeitshöhe (max.): 168 cm · Arbeitshöhe (min.): 63 cm · Belastbar bis: 4 kg · Gewicht: 1.495 kg · Herstellerfarbe: Schwarz,Champagner · Material: Kunststoff,Aluminium,Metall · Stativ-Besonderheiten: 3D-Neiger,Für Smartphones und GoPro,inkl. Tasche

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz | Champagner
Marke:
Mantona
Farbe:
schwarz | gelb
Anschluss (Stative):
1/4 Zoll
Material:
Kunststoff | Aluminium | Metall
Stativ-Besonderheiten:
3D-Neiger | Für Smartphones und GoPro | inkl. Tasche
Belastbar bis:
4 kg
Arbeitshöhe (max.):
168 cm
Arbeitshöhe (min.):
63 cm
Gewicht:
1.495 kg
Produkt-Art:
Dreibeinstativ
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 87,12*
€ 100,58*
Lager 102
205
Frei Haus
ab € 88,02*
€ 104,50*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,50*
€ 124,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,71*
€ 106,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 88,02*
€ 104,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.